LASCO
filtre
Su tesisatı
Pompalar
Dış mekan ekipmanları
HVAC ve Soğutma
Su tesisatı filtre
Boru Bağlantı Parçaları ve KaplinlerHepsini gör
boru Ek Parçaları PVC Boru Bağlantı Parçaları Sıhhi tesisat uygulamalarında sızdırmaz bir bağlantı sağlamak için kullanılan PVC Boru Ek Parçaları. Dirsekler, borular arasında 90 derecelik bir bağlantı sağlar, böylece bileşenleri kenarlarda ve köşelerde birleştirmek için idealdir
Paslanmaz Çelik Boru Ek Parçaları
Boru Ek ParçalarıHepsini gör
Dikenli Boru Bağlantı Parçaları Sızdırmaz bir bağlantı sağlamak ve borularda ve borularda gerilimi veya aşınmayı önlemek için tasarlanmış erkek adaptörler, tişörtler ve dirsekler dahil olmak üzere asetil yapımı dikenli bağlantı parçaları. 35/64, 1/2 ve 3/4 inç boru boyutlarına sığabilir
Boru Bağlantı Elemanlarını Bağlamak İçin İtin
Lasco hakkında
Lasco, 65 yılı aşkın süredir sulama ve sıhhi tesisat uygulamaları için güvenilir boru bağlantı parçalarının lider üreticisi olmuştur. Lasco kataloğu, PVC boru bağlantı parçaları, levha ve halka contalar ve dikenli boru bağlantı parçalarını içerir. Lasco 90 derece dirsek pompalarda, kaplıcalarda, havuzlarda ve kuyularda PVC boruların yönünü ayarlamak için kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu dirsekler, kimyasallara ve korozyona karşı dayanıklılık için PVC boru bağlantı parçalarına sahiptir, 220 psi'ye kadar basınca dayanabilir ve 1.65 ila 1.82 inç arasında değişen uzunluklarda mevcuttur. Lasco bahçe hortumu rakorları, bahçe hortumlarını bir boruya veya bir vanaya bağlamak için yaygın olarak kullanıldığı gibi, farklı çaplarda dişlere sahip iki bahçe hortumu için de kullanılır. Bunlar bahçe hortumu bağlantıları kelepçeler ve sıkma aletleri kullanmadan hortumlara takılır ve 140 derece F'ye kadar sıcaklıklara dayanabilir. Çok çeşitli Lasco PVC bağlantı parçaları ve dikenli boru bağlantı parçaları arasından seçim yapın Raptor Supplies.