LASCO Kaplinleri
stil | Model | Renk | Bağlantı Türü | + | uzunluk | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4129005 | - | - | Bağlama | - | - | - | €1.19 | |
B | 477005BC | - | - | Bağlama | - | - | - | €0.34 | |
A | 4129007 | - | - | Bağlama | - | - | - | €1.50 | |
C | 43000745 | - | - | Bağlama | - | - | - | €1.42 | |
C | 43000545 | - | - | Bağlama | - | - | - | €0.83 | |
B | 477007BC | - | - | Bağlama | - | - | - | €0.53 | |
D | 429012BC | - | - | Bağlama | - | - | - | €1.17 | |
B | 477010 | - | - | Bağlama | - | - | - | €0.88 | |
E | 1429129 | Gri | X Çift Sarmal Ekle | Bağlama | 2.93 " | - | 1" | €2.95 | |
F | 1429-168 | Gri | Ekle | Bağlama | 3.48 " | 220 psi @ 73 Derece F | 1-1 / 4 "x 1" | €3.03 | |
G | 1429-010 | Gri | Ekle | Bağlama | - | 200 psi @ 72 Derece F | 1" | €1.51 | |
G | 1429-012 | Gri | Ekle | Bağlama | - | 200 psi @ 72 Derece F | 1.25 " | €2.24 | |
G | 1429-005 | Gri | Ekle | Bağlama | - | 200 psi @ 72 Derece F | 1 / 2 " | €1.08 | |
F | 1429-130 | Gri | Ekle | Bağlama | 3.25 " | 270 psi @ 73 Derece F | 1 "x 1 / 2" | €2.53 | |
H | 1429030 | Gri | Ekle | Bağlama | 6.21 " | - | 3" | €17.68 | |
F | 1429167 | Gri | Ekle | Bağlama | 3.29 " | - | 1-1/4" x 3/4" | €3.70 | |
F | 1429-131 | Gri | Ekle | Bağlama | 3.29 " | 270 psi @ 73 Derece F | 1 "x 3 / 4" | €1.86 | |
I | 1429099 | Gri | X Çift Sarmal Ekle | Bağlama | 2.93 " | - | 3 / 4 " | €2.36 | |
H | 1429-020 | Gri | Ekle | Bağlama | 3.8mm | 170 psi @ 73 Derece F | 2" | €4.83 | |
G | 1429-007 | Gri | Ekle | Bağlama | - | 200 psi @ 72 Derece F | 3 / 4 " | €2.10 | |
H | 1429040 | Gri | Ekle | Bağlama | 6.87 " | - | 4" | €22.34 | |
F | 1429212 | Gri | Ekle | Bağlama | 3.79 " | - | 1-1/2" x 1-1/4" | €3.47 | |
F | 1429-101 | Gri | Ekle | Bağlama | 3.31 " | 280 psi @ 73 Derece F | 3 / 4 "x 1 / 2" | €1.86 | |
F | 1429-211 | Gri | Ekle | Bağlama | 3.7 " | 200 psi @ 73 Derece F | 1-1 / 2 "x 1" | €4.25 | |
F | 1429-251 | Gri | Ekle | Bağlama | 4.08 " | 170 psi @ 73 Derece F | 2 "x 1-1 / 2" | €5.39 | |
J | 430131 | Beyaz | FNPT x FNPT | Bağlama | 1.79 " | 450 psi @ 73 Derece F | 1 "x 3 / 4" | €2.63 | |
K | CUF010 | Beyaz | Soket x Soket | Bağlama | 5.74 " | 150 Derece F'de 73 psi | 1" | €12.52 | |
J | 430020 | Beyaz | FNPT x FNPT | Bağlama | 2.53 " | - | 2" | €10.29 | |
K | CUF015 | Beyaz | Soket x Soket | Bağlama | 6.98 " | 150 Derece F'de 73 psi | 1.5 " | €23.13 | |
L | 429005BC | Beyaz | Soket x Soket | Bağlama | 1.67 " | - | 1 / 2 " | €0.42 | |
L | 429020BC | Beyaz | Soket x Soket | Bağlama | 2.84 " | - | 2" | €2.65 | |
L | 429060 | Beyaz | Soket x Soket | Bağlama | 7.29 " | - | 6" | €29.48 | |
M | 429101 | Beyaz | Soket x Soket | Bağlama | 1.68 " | - | 3 / 4 "x 1 / 2" | €0.87 | |
L | 429040 | Beyaz | Soket x Soket | Bağlama | 4.24 " | - | 4" | €9.86 | |
L | 429007BC | Beyaz | Soket x Soket | Bağlama | 1.7 " | - | 3 / 4 " | €0.55 | |
M | 429251 | Beyaz | Soket x Soket | Bağlama | 3.13 " | - | 2 "x 1-1 / 2" | €3.64 | |
L | 429015BC | Beyaz | Soket x Soket | Bağlama | 2.73 " | - | 1.5 " | €1.61 | |
L | 429080 | Beyaz | Soket x Soket | Bağlama | 9.27 " | - | 8" | €53.17 | |
J | 430005 | Beyaz | FNPT x FNPT | Bağlama | 1.7 " | - | 1 / 2 " | €0.71 | |
L | 429030 | Beyaz | Soket x Soket | Bağlama | 4.21 " | - | 3" | €8.66 | |
J | 430101 | Beyaz | FNPT x FNPT | Bağlama | 1.54 " | - | 3 / 4 "x 1 / 2" | €2.39 | |
L | 429003 | Beyaz | Soket x Soket | Bağlama | 1.61 " | - | 3 / 8 " | €1.09 | |
L | 429050 | Beyaz | Soket x Soket | Bağlama | 6.26 " | - | 5" | €14.60 | |
M | 429168 | Beyaz | Soket x Soket | Bağlama | 2.54 " | - | 1-1 / 4 "x 1" | €2.31 | |
M | 429212 | Beyaz | Soket x Soket | Azalan Kuplaj | 2.77 " | - | 1-1/2" x 1-1/4" | €2.36 | |
M | 429422 | Beyaz | Soket x Soket | Bağlama | 4.65 " | - | 4 "3 x" | €21.59 | |
M | 429532 | Beyaz | Soket x Soket | Bağlama | 6.64 " | - | 6 "4 x" | €28.07 | |
M | 429585 | Beyaz | Soket x Soket | Bağlama | 9.06 " | - | 8 "6 x" | €69.71 | |
K | CUF007 | Beyaz | Soket x Soket | Bağlama | 5.5 " | 150 Derece F'de 73 psi | 3 / 4 " | €10.68 | |
K | CUF020 | Beyaz | Soket x Soket | Bağlama | 8.54 " | 150 Derece F'de 73 psi | 2" | €34.99 | |
K | CUF012 | Beyaz | Soket x Soket | Bağlama | 6.82 " | 150 Derece F'de 73 psi | 1.25 " | €23.85 | |
K | CUF005 | Beyaz | Soket x Soket | Bağlama | 5.04 " | 150 Derece F'de 73 psi | 1 / 2 " | €10.08 | |
L | 429010BC | Beyaz | Soket x Soket | Bağlama | 2.08 " | 450 psi @ 73 Derece F | 1" | €0.77 | |
L | 429012 | Beyaz | Soket x Soket | Bağlama | 2.62 " | - | 1.25 " | €1.26 | |
J | 430010 | Beyaz | FNPT x FNPT | Bağlama | 2.04 " | 450 psi @ 73 Derece F | 1" | €1.72 | |
J | 430007 | Beyaz | FNPT x FNPT | Bağlama | 1.97 " | - | 3 / 4 " | €1.48 | |
M | 429131 | Beyaz | Soket x Soket | Bağlama | 2.11 " | 450 psi @ 73 Derece F | 1 "x 3 / 4" | €1.39 | |
M | 429338 | Beyaz | Soket x Soket | Bağlama | 4.06 " | - | 3 "2 x" | €17.33 | |
L | 429025 | Beyaz | Soket x Soket | Bağlama | 4.03 " | - | 2.5 " | €4.46 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- İnvertörler
- Zincir Anahtarları ve Maşaları
- Tornavida Uçları ve Lokma Anahtarları
- Aydınlatmasız Seçici Anahtar Operatörleri
- Beton Yama ve Onarım Bileşikleri
- Boru Ek Parçaları
- Ölçme ve Yerleşim Araçları
- Rıhtım Ekipmanları
- Hidronik Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Asfalt Testi
- WHEATON Hybex Borosilikat Cam Medya Şişesi
- RIDGID Ofset Boru Anahtarı
- LUMAPRO Minyatür Akkor Ampul, G4 1/2, 28V
- DIXON F Adaptörü, Erkek Adaptör x MNPT, Pirinç
- KIPP K0647 Serisi, 10-32 Diş Boyu Ayarlanabilir Kam Kolları
- PASS AND SEYMOUR Ekstra Zor Kullanım Düz Bıçaklı Fişler
- WESTWARD Plaka Tekerleri
- CONDOR Soğuk Durum Yalıtımlı Eldiven, Yüksek Görünürlük Turuncu
- CAMPBELL Katedral Zincirleri
- BALDOR / DODGE Motor Kayışı Koruma Düzenekleri