LEONARD VALVE
filtre
Su tesisatı
Pnömatik
Leonard Valve Hakkında
Leonard Valve, 100 yılı aşkın süredir yüksek kaliteli termostatik karışım vanaları üretmektedir. Şirketin ürün yelpazesinde termostatik su karışım vanası sistemleri, duş sistemleri, duş vanaları, yüksek sıcaklık alarm üniteleri, uzaktan duş kontrol sistemleri, termostatik su paneli tertibatları ve hortum istasyonları bulunmaktadır. Leonard termostatik karışım vanaları, acil duşlar ve banyo çıkışları için sabit ve ılık su temini sağlamak için sıcak suyu soğuk suyla karıştırmak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu pirinç / bronz vanalar, 0.25 ila 145 gpm akış aralığı sağlar ve maksimum 125 psi basınca dayanabilir. Şirketin geniş hortum istasyonu yelpazesi, gıda işleme, üretim ve ilaç endüstrileri için uygundur. Bu hortum istasyonları, su sıcaklığını yönetmek için buhar ve su karıştırma vanalarından ve kolay hortum erişimi ve saklama için bir raftan oluşur. Paslanmaz çelik ve pirinç konstrüksiyon, 120-200 derece F çalışma sıcaklığı aralığı ve FNPT x MNPT bağlantıları içerir. Raptor Supplies.
Daha keşfedin
- Koruma Güz
- Duvarcılık
- El Arabaları
- Soğutma Test Cihazları
- Kaynak Çubukları ve Tel
- Yan hakem Pense
- Gıda Saklama Ekleri ve Kapakları
- Tip II Güvenlik Kutuları
- Gaz Hava Kompresörü Kombinasyon Üniteleri
- Takım Boyunlukları
- NORGREN Dirsek, 90 Derece
- HAMILTON V-Groove Sert Teker
- APPROVED VENDOR 0.43 İnç Boru
- HONEYWELL Yüzer Aktüatörler
- VULCAN HART Fiş Borusu
- KETT TOOLS Ön Armatür Rulmanları
- HOFFMAN Tip 4,4X Duvara Montaj Muhafazaları Paslanmaz Çelik Damla Koruma Kitleri
- WATTS Erkek Kaynaklanıyor
- HUMBOLDT Etiketler, Open-Cup Flash Test Cihazı
- SLOAN dirsekler