MAKITA
filtre
Elektrikli El Aletleri
El Aletleri
Aşındırıcılar
Temizlik
İşleme
Fasteners
Malzeme taşıma
donanım
Güvenlik
Dış mekan ekipmanları
Pnömatik
HVAC ve Soğutma
Electrical
Aydınlatma
Güç iletimi
Hidrolik
Boya Ekipman ve Malzemeleri
Su tesisatı
Pompalar
Elektrikli El Aletleri filtre
Son İşlem AletleriHepsini gör
Açı Öğütücü Aksesuarları Taşlama makinelerini tozdan, kirleticilerden veya keskin kesme kenarlarından korumak için tasarlanmış dayanıklı tekerlek kapakları ve korumaları Kolay yönlendirme için bir hortum tutucusu ve çalışma alanını temiz tutmak için 360 derecelik bir toz çıkarma portu (belirli modeller) ile donatılmıştır
Açı Öğütücüler 6 dev/dak'ya varan hızlar sağlamak için 11000 Amp motora sahip endüstriyel sınıf taşlama makineleri; dik açılı taşlama işlemleri için idealdir. Zorlu endüstriyel suistimallere dayanması için armatür üzerinde zig-zag koruyucu cila ile birlikte gelir ve tetik, kaydırmalı ve kanatlı anahtar tiplerinde sunulur
Kayışlı / Disk Zımpara Makineleri Beton ve Duvar Taşlama Makineleri Beton ek yerlerinin tesviye edilmesi ve beton yüzeylerin düzleştirilmesi için uygundur. Yumuşak başlatma teknolojisine sahip 1400 watt'lık bir motora, çıkarılabilir bir toz örtüsüne, ergonomik bir yumuşak kavrama sapına, ayarlanabilir bir ön silindire ve 10500 maksimum devir sayısına sahip
Kupa Fırçaları Elektrik Bant Dosyaları Elektrikli El Planyalar Elektrikli Parlatıcılar ve Tamponlar Elektrikli Zımparalar Birleştiriciler Salınımlı Alet Aksesuarları Planyalar Zımpara Aksesuarları Sander Öğütücü Aksesuarları Zımpara Öğütücü Tel Fırçalar Sander Parlatıcı Aksesuarları
Elektrikli Testere ve AksesuarlarHepsini gör
Aşındırıcı Kesme ve Kesme Taşları Şerit Testere Bıçakları Daire Testere Aksesuarları Daire Testere Bıçakları Makita SH01W akülü daire testere ile kullanılmak üzere tasarlanmış karbür uçlu daire testere bıçakları. Dayanıklılık ve gerçek kesimler için 24 karbür diş tasarımına sahiptir
Güç Gönye Testere Aksesuarları Pistonlu Testere Bıçakları Palet Testere Aksesuarları Paletli Testereler
Yıkım Araçları ve EkipmanlarıHepsini gör
Yıkım Çekiç Aksesuarları Fayans ve yapıştırıcıların çıkarılması için SDS Max çekiçlerle kullanılmak üzere tasarlanmış 6 inçlik çelik zemin sıyırıcıları içerir. Cıvata başlarının kesilmesini önlemek için yenilikçi bir konik kafa tasarımına sahiptir
Döner Çekiç Aksesuarları
Sondaj AksesuarlarıHepsini gör
Matkap Aksesuarları Kullanıcıların aleti tornavida olarak kullanmalarına olanak tanıyan, kablosuz darbeli vidalar ile kullanılmak üzere tasarlanmış alçıpan uçlu adaptörleri içerir
Akülü AletlerHepsini gör
Akülü Alet Akü Şarj Cihazları Hem NiMH hem de NiCd pilleri şarj edebilen 7.2 V - 18 V evrensel pil şarj cihazları. Daha uzun ömür için dayanıklı dış muhafazaya sahiptir
Makita hakkında
Makita, 100 yılı aşkın süredir profesyonel düzeyde elektrikli el aletleri ve ilgili aksesuarların lider sağlayıcısıdır. Makita Tools kataloğu, OSHA-uyumlu öğütücüler, zımparalar, çekiçler, tornavidalar, anahtarlar, testereler, elektrikli kesiciler, beton vibratörleri, birleştiriciler, matkaplar ve tel kesicileri içerir. Makita'nın ağır hizmet tipi metal kesme testereleri, 15 rpm hız sağlayabilen 1700 A motorla güçlendirilmiştir ve boruların, açılı demirlerin, kanalların, boruların ve kanalların hızlı ve düzgün kesilmesini kolaylaştırmak için tasarlanmış karbür uçlu bir bıçağa sahiptir. ayrıca sert metaller, beton, tuğlalar ve harç delmek için güçlü bir 6 / 6.6 / 8.2 A motora sahip iki hızlı darbeli matkaplar üretir. Bu matkaplar, matkap ucunun dönmesine ve delip geçmesine yardımcı olan özel olarak tasarlanmış bir kavramaya sahiptir.