SMITH RULMAN Yr-Xc Serisi, Kam İzleyici
stil | Model | Delik Dia. | Dinamik Yük Kapasitesi | Silindir Çapı. | Rulo Genişliği | Statik Yük Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YR-1-7 / 8-XC | 0.5 " | 4470 Lb. | 1.875 " | 1" | 8600 Lb. | €94.49 | |
A | YR-1-3 / 4-XC | 0.5 " | 4470 Lb. | 1.75 " | 1" | 8600 Lb. | €81.49 | |
A | YR-3/4-XC | 0.25 " | 24660 Lb. | 0.75 " | 0.5 " | 63300 Lb. | €49.86 | |
A | YR-7/8-XC | 0.25 " | 35980 Lb. | 0.875 " | 0.5 " | 90000 Lb. | €50.30 | |
A | YR-2-3 / 4-XC | 0.75 " | 7870 Lb. | 2.75 " | 1.5 " | 15870 Lb. | €239.81 | |
A | YR-2-1 / 2-XC | 0.75 " | 7870 Lb. | 2.5 " | 1.5 " | 15870 Lb. | €179.92 | |
A | YR-1-1 / 4-XC | 0.375 " | 2140 Lb. | 1.25 " | 0.75 " | 4170 Lb. | €57.86 | |
A | YR-1-3 / 8-XC | 0.375 " | 2140 Lb. | 1.375 " | 0.75 " | 4170 Lb. | €59.97 | |
A | YR-1-5 / 8-XC | 0.437 " | 3030 Lb. | 1.625 " | 0.875 " | 6200 Lb. | €77.48 | |
A | YR-1-1 / 2-XC | 0.437 " | 3030 Lb. | 1.5 " | 0.875 " | 6200 Lb. | €73.91 | |
A | YR-2-XC | 0.625 " | 5560 Lb. | 2" | 1.25 " | 11300 Lb. | €120.62 | |
A | YR-2-1 / 4-XC | 0.625 " | 5560 Lb. | 2.25 " | 1.25 " | 11300 Lb. | €131.16 | |
A | YR-1-1 / 8-XC | 0.3125 " | 71400 Lb. | 1.125 " | 0.625 " | 162000 Lb. | €57.21 | |
A | YR-1-XC | 0.3125 " | 49750 Lb. | 1" | 0.625 " | 136000 Lb. | €57.65 | |
A | YR-3-1 / 4-XC | 1" | 10370 Lb. | 3.25 " | 1.75 " | 22000 Lb. | €320.62 | |
A | YR-3-XC | 1" | 10370 Lb. | 3" | 1.75 " | 22000 Lb. | €313.35 | |
A | YR-4-XC | 1.25 " | 15280 Lb. | 4" | 2.25 " | 33000 Lb. | €531.27 | |
A | YR-3-1 / 2-XC | 1.125 " | 15280 Lb. | 3.5 " | 2" | 33000 Lb. | €450.12 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Boru İşaretleyicileri
- O-Ring Ekleme Kitleri
- Pnömatik Kontrol Vanaları
- Hidrolik Dalgıç Çöp Pompaları
- Lehimleme Demiri Test Cihazları
- Hava Kompresörleri ve Vakum Pompaları
- Otomotiv Kaldırma / Garaj Ekipmanları
- Merdiven Platformları ve İskele
- Gürültü kontrolü
- Yemek Hizmeti İmtiyaz Ekipmanı
- BRADY Grip-Cinching Kablo Kilidi
- PROTO Drift Yumruk
- TEMPCO Yedek Quartz Isıtıcı
- APPROVED VENDOR Flakon Vidalı Kapak, Cam
- TB WOODS Dura-Flex Metrik Öğeler
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris Serisi Qmax Prob Düşük Rox, Tek Adımlı RT-qPCR Kitleri
- SPEARS VALVES PVC Drenaj Atık Havalandırma Bağlantısı P130 Onarım Kaplinleri, Göbek x Göbek
- TENSABARRIER Klasik Direk Halat Kanca Uçları
- VESTIL TRI Serisi Tripod Kaldırma Standları
- BRADLEY Yıkama Çeşmesi Tamir Takımları