MAXIM
Maxim, 1976 yılında Owosso, Michigan'da kurulan Bailey International, LLC'nin tescilli ticari markasıdır. Marka, itme, kaldırma veya presleme uygulamaları için mekanik kuvvetten lineer harekete dönüşen eksiksiz bir pnömatik ve hidrolik silindir serisi sunar. Devamını Oku
filtre
Hidrolik
Pnömatik
Su tesisatı
Hidrolik filtre
Hidrolik Sistem BileşenleriHepsini gör
Hidrolik silindir İnşaat ekipmanları ve imalat makineleri için ideal çift etkili kaynaklı ve rot kolu hidrolik silindirler. Maksimum 3000 psi çalışma basıncına sahiptir ve farklı delik, çubuk ve pim çaplarında mevcuttur
Güç ünitesi 12 VDC, motor, valf, rezervuar ve hidrolik pompadan oluşan 1 kademeli hidrolik güç üniteleri. 1.3 gpm akış hızına sahip, 2500 psi'ye kadar basınçlarda çalışabilir ve 3 ve 12 kuart kapasitelerde mevcuttur
Maxim Hakkında
Maxim, geniş bir ürün yelpazesi üretmektedir. hidrolik silindirler çift etkili kaynaklı ve bağlantı çubuğu stillerinde. 1-1/2 ila 4 inç arasında değişen delik çaplarına sahiptirler. Bu Maxim silindirleri maksimum 3000 psi basınç uygulayabilir ve hidrolik presler, vinçler, demirhaneler ve inşaat araçları için idealdir. Şirket ayrıca sunuyor Hidrolik güç üniteleri çek valf, motor, rezervuar ve hidrolik pompadan oluşur. 2500 psi basınçta çalışırlar ve 1.3 GPM akış hızına sahiptirler.
Düşünülmesi gereken şeyler
Çapraz Referans Alternatifleri
Maxim'in Parça Numarası'leri, eşdeğer Vulcan Hart model numaralarına bireysel referansları çaprazlar. Bu nedenle, stokta olmayan veya eskimiş rakip ürünleri arıyorsanız, şansınız Raptor Supplies eşdeğer Maxim hidrolik silindirlere ve güç ünitelerine sahiptir. Müşteriler ayrıca model numaralarının son 5 hanesini kullanarak çoğu ürüne çapraz referans verebilir.
Kargo
Maxim hidrolik silindirler, 2500 ile 3000 psi arasında değişen çalışma basınçlarında mevcuttur. Bu silindirler, güç üniteleri ve contalar/sızdırmazlık takımları boyut olarak küçüktür. Bu nedenle, nakliye sırasında bazı ürünler zarar görebileceğinden dikkatli paketleme gerektirirler. Bu nedenle, minimum aksama süresi için hava taşımacılığı yerine kurye ile gönderilirler.
Sık Sorulan Sorular
Bir silindirin stroku nedir?
Silindirin stroku, çubuğunun ne kadar uzağa uzanacağını belirler. Pistonun silindir borusu boyunca salmastradan taban plakasına kadar kat ettiği mesafedir.
Silindir seçerken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
- Belirli bir yağ basıncında ne kadar kuvvet geliştirilebileceğini belirleyen delik boyutu.
- Silindirin gerekli stroku.
- Eğilmeden veya burkulmadan kuvvet uygulayan piston kolu çapı.
- Giriş ve çıkış ağzı boyutlarını ve pompadan ihtiyaç duyulan debiyi belirleyen hız.
- Silindirin montaj stili.
Daha keşfedin
- Boru Ek Parçaları
- Boru Bağlantı Parçaları ve Kaplinler
- Sondaj Aksesuarları
- Hava Kompresörleri ve Vakum Pompaları
- HVAC Kontrolleri
- Solid Spade Matkap Uçları
- Konik Somun Anahtarı Setleri
- Acil Durum Aydınlatma Armatürleri
- Kapı Kick Plakaları
- Havalandırmasız Yüksek Yoğunluklu Kızılötesi Isıtıcılar
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 3 Yollu Geçiş Anahtarları, 15A / 20A
- AUTOQUIP Super Titan Serisi Çift Uzun Makaslı Tabla
- PASS AND SEYMOUR Plugtail Serisi Otomatik Duvar Anahtarları
- HOFFMAN Proline Serisi Erişim Kapakları
- EATON KG Serisi Komple Kompakt Şalterler, K Boyu
- EATON Eski Alan Kurulum Kitleri ve Parçaları
- NIBCO Ölçüm İstasyonları
- NIBCO Dirseklerin Azaltılması, PVC
- BROAN NUTONE Çıkış Kutusu Kapakları
- VIEGA MEGAPRESS Çelik Pres Boru Ek Parçaları