HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS 3 Yollu Geçiş Anahtarları, 15A / 20A
stil | Model | Malzeme | Action | Renk | Voltaj derecesi | genişlik | Bağlantı | Current Rating | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RS315LA | - | - | - | - | - | - | - | - | €10.42 | |
B | RS315AL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
C | DS320GYLV | - | - | Gri | 24 VDC | - | - | 5 | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
D | DS320ILV | - | - | Fildişi | 24 VDC | - | - | 5 | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
E | HBL18203LCN | - | çıtçıt | Siyah | 347 VAC | 1.3 " | Arka ve Yan Kablolu | 15 | 1.86 " | €46.35 | |
F | RS315I | - | - | - | - | - | - | - | - | €10.42 | |
G | HBL18223ICN | - | SPDT | Fildişi | 347 VAC | 1.3 " | Arka ve Yan Kablolu | 20 | 1.86 " | €40.91 | |
H | DS320BKLV | - | - | Siyah | 24 VDC | - | - | 5 | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
I | DS320LV | - | - | Kahverengi | 24 VDC | - | - | 5 | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
J | RS315İLAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
K | CSB320WHLV | - | - | Beyaz | 24 VDC | - | - | 5 | - | €22.95 | TEKLİF TALEBİ
|
L | DS320RLV | - | - | Kırmızı | 24 VDC | - | - | 5 | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
M | CSB320ILV | - | - | Fildişi | 24 VDC | - | - | 5 | - | €22.95 | TEKLİF TALEBİ
|
N | RS315ILLA | - | - | - | - | - | - | - | - | €18.10 | |
O | CSB320RLV | - | - | Kırmızı | 24 VDC | - | - | 5 | - | €22.95 | TEKLİF TALEBİ
|
P | RS315SAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Q | RS315ILC | - | - | - | - | - | - | - | - | €18.10 | |
R | RS315S | - | - | - | - | - | - | - | - | €11.03 | |
S | DS320WLV | - | - | Beyaz | 24 VDC | - | - | 5 | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
T | CSB320LALV | - | - | Hafif Badem | 24 VDC | - | - | 5 | - | €22.95 | TEKLİF TALEBİ
|
U | DS320ALLV | - | - | Badem | 24 VDC | - | - | 5 | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
V | DS320LALV | - | - | Hafif Badem | 24 VDC | - | - | 5 | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
W | RS315BK | - | - | - | - | - | - | - | - | €10.42 | |
X | CSB320BKLV | - | - | Siyah | 24 VDC | - | - | 5 | - | €22.95 | TEKLİF TALEBİ
|
Y | RS315SLA | - | - | - | - | - | - | - | - | €11.03 | |
Z | RS315W | - | - | - | - | - | - | - | - | €10.42 | |
A1 | RS315ILI | - | - | - | - | - | - | - | - | €18.10 | |
B1 | HBL18203CN | - | SPDT | Kahverengi | 347 VAC | 1.3 " | Arka ve Yan Kablolu | 15 | 1.86 " | €36.37 | |
C1 | RS315ILW | - | - | - | - | - | - | - | - | €18.10 | |
B1 | HBL18223CN | - | SPDT | Kahverengi | 347 VAC | 1.3 " | Arka ve Yan Kablolu | 20 | 1.86 " | €40.91 | |
D1 | HBL1223PLC | - | SPDT | Temizle | 120 277-VAC | 1.31 " | Arka ve Yan Kablolu | 20 | 1.86 " | €118.29 | |
E1 | RS315SW | - | - | - | - | - | - | - | - | €11.03 | |
F1 | RS315 | - | - | - | - | - | - | - | - | €10.42 | |
G1 | RS315SI | - | - | - | - | - | - | - | - | €11.03 | |
H1 | HBL18203ICN | - | SPDT | Fildişi | 347 VAC | 1.3 " | Arka ve Yan Kablolu | 15 | 1.86 " | €36.37 | |
I1 | CS315AL | - | - | Badem | 120 277-VAC | - | - | 15 | - | €15.50 | |
J1 | HBL1223ILC | - | SPDT | Temizle | 120 277-VAC | 1.31 " | Arka ve Yan Kablolu | 20 | 1.86 " | €85.37 | |
K1 | CSB320BRLV | - | - | Kahverengi | 24 VDC | - | - | 5 | - | €22.95 | TEKLİF TALEBİ
|
L1 | CSB320GYLV | - | - | Gri | 24 VDC | - | - | 5 | - | €22.95 | TEKLİF TALEBİ
|
I1 | CSB320ALLV | - | - | Badem | 24 VDC | - | - | 5 | - | €22.95 | TEKLİF TALEBİ
|
M1 | CSB320GY | Akrilonitril butans stiren-Termoplastik polimer, Naylon | SPDT | Gri | 120 277-VAC | 1.49 " | Arka ve Yan Kablolu | 20 | 1.83 " | €17.97 | |
N1 | CSL315i | Naylon | SPDT | Fildişi | 120 277-VAC | 1.34 " | Ön Kablolu | 15 | 1.83 " | €16.93 | |
O1 | CSL315AL | Naylon | SPDT | Badem | 120 277-VAC | 1.34 " | Ön Kablolu | 15 | 1.83 " | €16.93 | |
P1 | CSL320 | Naylon | SPDT | Kahverengi | 120 277-VAC | 1.34 " | Ön Kablolu | 20 | 1.83 " | €19.26 | |
Q1 | CSB315 | Naylon | SPDT | Kahverengi | 120 277-VAC | 1.49 " | Arka ve Yan Kablolu | 15 | 1.83 " | €21.04 | |
I1 | CSB320AL | Naylon | SPDT | Badem | 120 277-VAC | 1.49 " | Arka ve Yan Kablolu | 20 | 1.83 " | €18.35 | |
X | CSB315BK | Naylon | SPDT | Siyah | 120 277-VAC | 1.49 " | Arka ve Yan Kablolu | 15 | 1.83 " | €16.15 | |
I1 | CSB315AL | Naylon | SPDT | Badem | 120 277-VAC | 1.49 " | Arka ve Yan Kablolu | 15 | 1.83 " | €16.15 | |
T | CSB315LA | Naylon | SPDT | Hafif Badem | 120 277-VAC | 1.49 " | Arka ve Yan Kablolu | 15 | 1.83 " | €16.15 | |
R1 | CSB315GY | Naylon | SPDT | Gri | 120 277-VAC | 1.49 " | Arka ve Yan Kablolu | 15 | 1.83 " | €19.36 | |
S1 | CSB320W | Naylon | SPDT | Beyaz | 120 277-VAC | 1.49 " | Arka ve Yan Kablolu | 20 | 1.83 " | €19.64 | |
O | CSB320R | Naylon | SPDT | Kırmızı | 120 277-VAC | 1.49 " | Arka ve Yan Kablolu | 20 | 1.83 " | €18.35 | |
X | CS315BK | Naylon | SPDT | Siyah | 120 277-VAC | 1.49 " | Yalnızca Yan Kablolu | 15 | 1.83 " | €16.15 | |
M | CS315I | Naylon | SPDT | Fildişi | 120 277-VAC | 1.49 " | Yalnızca Yan Kablolu | 15 | 1.83 " | €15.50 | |
T | CS315LA | Naylon | SPDT | Hafif Badem | 120 277-VAC | 1.49 " | Yalnızca Yan Kablolu | 15 | 1.83 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
T1 | CS320W | Naylon | SPDT | Beyaz | 120 277-VAC | 1.49 " | Yalnızca Yan Kablolu | 20 | 1.83 " | €17.83 | |
U1 | CSL315LA | Naylon | SPDT | Hafif Badem | 120 277-VAC | 1.34 " | Ön Kablolu | 15 | 1.83 " | €16.93 | |
V1 | CSL315GY | Naylon | SPDT | Gri | 120 277-VAC | 1.34 " | Ön Kablolu | 15 | 1.83 " | €16.93 | |
X | CS320BK | Naylon | SPDT | Siyah | 120 277-VAC | 1.49 " | Yalnızca Yan Kablolu | 20 | 1.83 " | €17.83 | |
L1 | CS320GY | Naylon | SPDT | Gri | 120 277-VAC | 1.49 " | Yalnızca Yan Kablolu | 20 | 1.83 " | €17.83 | |
W1 | CSB320I | Naylon | SPDT | Fildişi | 120 277-VAC | 1.49 " | Arka ve Yan Kablolu | 20 | 1.83 " | €21.00 |
3 Yollu Geçiş Anahtarları, 15A / 20A
Style Line Serisinin Hubbell Kablolama Cihazı-Kellems 3 yollu geçiş anahtarları, inşaat ve endüstriyel uygulamalarda 2 farklı konumdaki elektrik armatürlerini kontrol etmek için idealdir. Kablo bağlantılarını optimize etmek için arka ve yan kablolu veya önceden kablolu tasarıma sahiptirler. Bu anahtarlar, dayanıklılık ve korozyon direnci için çinko kaplı çelik köprü, naylon mafsallı ve gümüş alaşımlı kontaklara sahip termoplastik / termoset yapıya sahiptir. Belirli modeller, yükün Açık veya Kapalı konumda olduğunu bildirmek için bir LED göstergesi ile entegre edilmiştir. Fildişi, gri, açık badem, şeffaf, badem, kahverengi, kırmızı, beyaz ve siyah renklere sahip 15 ve 20A akım derecelerinde bulunan bu anahtarların geniş bir yelpazesinden seçim yapın Raptor Supplies.
Biz de sunuyoruz 1 kutuplu geçiş anahtarları iki elektrik armatürünü tek bir yerden kontrol etmek için benzer işlevlere ve özelliklere sahip.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Şok Emici Boyunluklar
- Gaz maskeleri
- Yürüyüş-Arkası Beton Testereleri
- Kesin Amaçlı Manyetik Kontaktörler
- Pnömatik Kelepçeler
- dosyalar
- Marşlar ve Kontaktörler
- Soğutma Test Cihazları
- Otomotiv Teşhis ve Muayene
- Teneke
- VESTIL Ağır Hizmet Evsel Yer Kantarları
- DIXON Hortum Adaptörleri
- MIP RC TOOLS Polipropilen Kayış Kapatıcılar
- HOFFMAN Sismik Serbest Stand Dolapları
- EATON E57 Premium Plus Kısa Seri Endüktif Yakınlık Sensörleri
- FERVI Standart Darbeli Lokma Setleri
- REMCO 20 İnç Uzun Saplı El Fırçaları, Sert
- BROWNING VFBS 200 Serisi Standart Hizmet Flanş Braketine Monte Edilen Bilyalı Rulmanlar