MERIT
filtre
Aşındırıcılar
İşleme
Aşındırıcılar filtre
Zımpara Diskleri ve KayışlarıHepsini gör
Mil ve Mandrel Montajlı Zımpara Diskleri Yüzey karıştırma veya talaş kaldırma için açılı taşlayıcılara veya zımparalama makinelerine (maksimum 11000 rpm hıza sahip) bir şaft veya bir mandrel monte etmek için tasarlanmıştır. Seramik veya zirkonyum alüminadan yapılmıştır ve 120 taneye kadar tanecik boyutlarına sahip orta, ince, kaba ve ekstra kaba kalitelerde mevcuttur
Flap Diskler Cırt cırtlı Zımpara Diskleri Kilitli Zımpara Diskleri Zımpara Kayışları
Aşındırıcı AksesuarlarHepsini gör
Aşındırıcı Mandreller 1/2- ve 1/4-inç şaft çaplarına ve maksimum 25000 rpm dönüş hızına sahip radyal kıllı disklerle kullanılmak üzere tasarlanmıştır; tüplerin ve silindirlerin içini parlatmak için kullanılır. 1/4 ila 1/2 inç diş boyutu aralığında mevcuttur
Disk Yedekleme Pedleri Genişleyen Tamburlar Zımpara Diski El Tampon Tutucular
Aşındırıcı Bantlar ve MerdanelerHepsini gör
Aşındırıcı Merdaneler Hafif yük çapak alma, harmanlama, zımparalama ve bitirme işlemlerine uygun 150 fitlik alüminyum oksit aşındırıcı silindirler. 320'ye kadar tane büyüklükleri ile orta, ince ve çok ince derecelerde mevcuttur
Spiral ve Kartuş Rulolar Spiral Bantlar
PolisajHepsini gör
Delik Parlatıcılar Silindirlerin, boruların, tüplerin ve bağlantı parçalarının iç çapını veya yüzeyini temizlemek, cilalamak ve çapaklarını almak için kullanılan 80 ve 120 kumlu, alüminyum oksit delikli parlatıcılar. 10000 rpm maksimum dönüş hızı derecesine sahip olun
Merit Hakkında
Bir Saint Gobain markası olan Merit Aşındırıcılar, çapak alma, taşlama, cilalama, bitirme ve temizleme uygulamaları için çok çeşitli diskler ve aşındırıcı ürünler sunar. Merit Aşındırıcılar kataloğunda zımpara bantları ve diskleri, flap diskler, flap zımparalar, spiral ve kartuşlu merdaneler, kesme diskleri, bileme taşları, zımpara kağıtları ve zımpara merdaneleri yer almaktadır. Merit Aşındırıcılar kartuşlu merdaneler, takım tezgahlarının işaretlerinin parlatılmasında ve çıkarılmasında kullanılır. 3/16 inç (4.76 mm) - 1/4 inç (6.35 mm) çap aralığında mevcut olan bu zımpara ruloları, daha büyük çaplı aletlerin erişemeyeceği köşelere kolayca ulaşabilir. Merit flap diskler, yüzeylerin taşlanması, perdahlanması ve parlatılması için kullanılır. Bu diskler, ahşap ve alüminyum, pirinç ve bronz gibi yumuşak metallerde kullanım için ideal hale getiren farklı kum tiplerinde (kaba dereceli / ekstra kaba dereceli / orta kalın dereceli) mevcuttur. Yukarıda belirtilen geniş bir ürün yelpazesinin yanı sıra monte edilmemiş mob zımparalar, zımpara çapraz pedleri ve aşındırıcı mandreller arasından seçim yapın. Raptor Supplies.