MILLER - WELDCRAFT
Miller Weldcraft'ın merkezi Appleton, Wisconsin'dedir. Şirket, inşaat, ulaşım, havacılık ve otomotiv endüstrileri için metal işleme ve onarım çözümleri sunmaktadır. Devamını Oku
filtre
Kaynak
Pompalar
Dış mekan ekipmanları
İşleme
Kaynak filtre
Ark Kaynakçıları ve Plazma Kesici Sarf Malzemeleri ve AksesuarlarıHepsini gör
MIG Aksesuarları TIG Torçları Miller TIG kaynak makineleri ile kullanılmak üzere tasarlanmış hava soğutmalı (250 A'nın altında) ve su soğutmalı (200 A'nın üzerinde) torçları içerir. Operatör yorgunluğunu azaltmak için ergonomik temas noktalarına ve arkları hassas bir şekilde kontrol etmek için parmak ucuyla gaz kontrolüne sahip kalem tarzı bir kafa tasarımına sahiptir
TIG Kaynak Aksesuarları TIG kaynak ekipmanı ile kullanılmak üzere tasarlanmış güç kablosu adaptörleri, nozullar, gaz kuplörleri, pensler, izolatörler, hortumlar ve kelepçeleri içerir
Tungsten Elektrotlar Orbital tüp / boru veya sac metal üretimi gibi düşük akımlı AC ve DC kaynak işleri için uygun yüzde iki sertifikalı tungsten elektrotları. 10 kaynak çubuğundan oluşan paketler halinde gelin
Kaynakçı Jeneratör Aksesuarları
Kaynak MalzemeleriHepsini gör
Kaynak Aksesuarları Boruları 22, 45 ve 90 derece kesmenin yanı sıra eyer kesimi yapmak için tasarlanmış çelik kesme kılavuzları. 1-7 / 8 ila 4-1 / 2 inç (OD) borularla uyumlu
Kaynak Hortumu
Miller Hakkında - Weldcraft
Miller Weldcraft, tel besleyiciler, yük bankaları, punta kaynak penseleri, nozullar, kaynak telleri, kasklar, koruyucu gözlükler, eldivenler, plazma kesiciler ve TIG torçları üretmektedir. markanın TIG meşaleler çelik, SS, bakır, bronz ve nikel alaşımlı iş parçalarının kaynağı için TIG kaynak makineleri ile birlikte kullanılır. Bu su soğutmalı torçlar, tüm torç kafasını soğutarak maksimum soğutma için tam akışlı bir su haznesine sahiptir. Kompakt ve hafif tasarım, yorgunluğun en aza indirilmesini sağlar ve dokulu tutamak, torç kontrolünü en üst düzeye çıkarır.
Düşünülmesi gereken şeyler
Kargo
Miller Weldcraft kaynak aletleri, az yer kaplar ve kompakt ambalaj gerektirir. Bu nedenle bu üniteler kısa sürede teslim edilebilmektedir. Genellikle kurye veya hava yolu ile gönderilirler.
Sık Sorulan Sorular
Miller Weldcraft hava soğutmalı torçlar nelerdir?
Miller Weldcraft hava soğutmalı torçlar, yüksek kaliteli bakır alaşımlarından yapılmıştır ve 250'den az akım kullanarak kaynak yapmak için idealdir. Tek parça ve iki parça konfigürasyonları mevcuttur. Hacimli bir su soğutucusu gerektirmediklerinden kolayca taşınabilirler.
Hangisi daha iyi - Modüler veya Micro Serisi torçlar?
Modüler Seri torçlar, işten işe kolayca geçiş yapmak için değiştirilebilir torç kafalarına sahiptir. Micro Serisi torçlar ise kompakt alanlarda maksimum erişim ve manevra kabiliyeti sağlar. Sonuç olarak, gereksinimlerinize bağlı olarak her iki varyant da verimlidir.
Miller Weldcraft, mekanize uygulamalar için TIG torçları sunuyor mu?
Şirket, yüksek ve düşük amperli işlemler için tasarlanmış hava ve su soğutmalı torçlar da dahil olmak üzere mekanize uygulamalar için ideal olan otomasyon torçları sağlar. Otomatik kaynakla ilişkili yüksek sıcaklıklara ve görev döngülerine dayanacak şekilde üretilmiştir.