KERN AND SOHN FL-EXT Serisi Dijital Kuvvet Ölçerler
stil | Model | Maks. Alan sayısı Güç | Standart Logo | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | FL 2K | 2.5 kN | - | €829.88 | |
B | FL 5K | 5 kN | - | €1,286.92 | |
C | FL 10K | 10 kN | ISO.png | €1,503.41 | |
D | FL 20K | 20 kN | ISO.png | €1,551.52 |
FL-EXT Serisi Dijital Kuvvet Ölçerler
Kern ve Sohn FL-EXT Serisi dijital kuvvet ölçerler, bir nesneye uygulanan kuvveti doğru bir şekilde ölçer ve görüntüler. Bu göstergeler, kalite kontrol, araştırma ve geliştirme, üretim ve malzeme testi endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ölçümü yakalamak ve kısa bir süre için dondurmak için bir tepe noktası tutma işlevine sahiptirler. Bu kuvvet göstergeleri, yapısal sağlamlık için metal bir muhafazaya sahiptir. 500 ölçüme kadar depolamak için dahili hafıza ile donatılmıştır. Bu kuvvet ölçerler, ölçüm okuması için bir kapasite ekranı ile entegre edilmiştir ve düşük ışık koşullarında ölçüm okuması için bir arka aydınlatmaya sahiptir. 2500, 5000, 10000 ve 20000N ölçüm aralıklarında gelirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kompresör Hava Filtresi
- Paslanmaz Çelik Konteyner Kapakları
- Tavan vantilatörleri
- El Kamyonu Tekerlekleri ve Aksları
- Kontrol Ürünü Aksesuarları
- Süzme
- Basınçlı Yıkama Makineleri ve Aksesuarları
- Kanal Fanları ve Aksesuarları
- Vinçler ve Arabalar
- Gömülebilir Gaz
- ALLEGRO SAFETY Portatif Havayolu Soğutma Sistemleri
- BUSSMANN Alçak Gerilim Sigortaları
- GRAINGER Gömme Kilitli Depo
- COOPER B-LINE B407 İki Delik Z Destekler
- COOPER B-LINE B473 Serisi Çift Makaralı Raf Destekleri
- EATON E76 IntelliView Serisi Fotoelektrik Sensörler
- LUCKY LINE PRODUCTS Bilyalı Zincirler
- ALL MATERIAL HANDLING Yaylar
- CAMPBELL Dekoratör Zincirleri