NTN
filtre
Güç iletimi
Fasteners
Yağlama
Güç iletimi filtre
YatakHepsini gör
Zirai Disk Rulmanları Korozyon önleyici muhafaza ve flanşlı disk tasarımına sahip yüksek performanslı radyal rulmanlar; tarım makineleri, diskarolar, ekiciler, biçme makineleri, toplayıcılar ve toprak işleme cihazları ile kullanım için idealdir. Yanlış hizalamaları tolere edebilir
Açısal Temaslı Rulmanlar Motorlarda, dişli kutularında ve kavramalarda yüksek eksenel ve radyal yükleri kaldırırken 56200 rpm'ye kadar hızlar sağlayabilen standart / yüksek hızlı / ultra yüksek hızlı bilyalı rulmanlar. Preslenmiş çelik, işlenmiş pirinç ve fenolik kafes malzemelerinde mevcuttur
Vidalı Mil Destek Yatakları Yuvarlanma temas yorgunluğuna dayanıklı, kullanımı kolay rulmanlar ve yüksek dönüş hızları ve hassas çalışma toleransları için idealdir. -22 ila 248 derece F arasındaki sıcaklıklarda çalışabilir. Maksimum statik ve dinamik yük kapasiteleri - sırasıyla 77500 lb ve 56500 lb
Rulman Aksesuarları Isı direnci ve termoplastik oynak yatak üniteleriyle kullanım için paslanmaz çelik / PBT (polibütilen tereftalat) yapıya sahip kapalı ve açık tip uç kapakları içerir. 40 mm'ye kadar mil çaplarına uyabilir
Silindirik Makaralı Rulmanlar Yüksek radyal ve darbeli yüklerle (sırasıyla 214684 lb ve 88796 lb'ye kadar statik ve dinamik yük kapasiteleri) çalışırken termal genleşmeleri karşılayabilen yağla yağlanan makaralı rulmanlar. Maksimum 250 derece F çalışma sıcaklığına dayanabilir
Rulmanlar Ekle Uzun süreli kullanım için yüksek dereceli lityum bazlı gres ve ekstra destek için bir iç halka içeren bakım gerektirmeyen set vidalı tip çelik yataklar. Maksimum dinamik yük kapasitesi - 9750 lb
Montajlı Rulmanlar Gıda işleme ekipmanları gibi, milin yatağın monte edildiği yüzeye dik olarak çalıştığı uygulamalarda kullanılır. Farklı delik çaplarında ve cıvata boyutlarında mevcuttur
Radyal Rulmanlar Konveyör bantları, kasnaklar ve otomobillerdeki dönen şaftların / yüklerin yönüne dik kuvvetlere dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca iç ve dış yarışlardaki sürtünmeyi azaltabilir ve yanlış hizalamaları tolere edebilir
Makaralı yatak Oynak Makaralı Rulmanlar Yüksek radyal ve eksenel yüklerin, ciddi yanlış hizalamaların ve titreşimlerin olduğu uygulamalarda kullanılır. Sırasıyla 350000 lb ve 545000 lb maksimum dinamik ve statik yük kapasitelerine sahiptir
Sarma Üniteleri Paslanmaz çelik uçlara sahip sağlam, düz tabanlı bir yapıya sahip korozyona dayanıklı tutma yatakları. Yüksek dönüş hızlarında bile optimum performans sağlayan kendi kendine hizalanan bir tasarıma sahip olun
Konik Makaralı Rulman Konileri Başlıksız veya bileziksiz ABMA uyumlu çelik rulmanlar; radyal ve itme yüklerini aynı anda taşıyabilir. Çelik kafeslere ve 22900 lb maksimum dinamik yük kapasitesine sahiptir
Konik Makaralı Rulman Kapları Rulmanın etrafında döndüğü dış halkalar (rulman yatakları olarak da bilinir). Maksimum radyal ve itme yükü kombinasyonunu taşıyacak şekilde tasarlanmıştır
Ntn hakkında
NTN, havacılık, yiyecek ve içecek, inşaat, otomasyon, altyapı ve otomotiv dahil olmak üzere çok çeşitli sektörlere hizmet veren çok çeşitli yüksek kaliteli rulmanlar ve otomotiv ürünleri üretmektedir. NTN rulman kataloğu, monteli rulmanlar, radyal bilyalı rulmanlar, eğik temaslı rulmanlar, zirai disk rulmanlar, makaralı rulmanlar, geçmeli rulmanlar ve bilyalı vidalı destek rulmanlarını içerir. Şirketin makaralı rulman ürün yelpazesi, silindirik makaralı rulmanlar, oynak makaralı rulmanlar ve konik makaralı rulman konilerini içerir. Bu rulmanlar yüksek hızda çalışırken ve yüksek radyal yük kapasitesine sahipken, NTN'nin bilyeli rulmanları yüksek hızda çalışır ve orta düzeyde eksenel ve radyal yükü kaldırabilir. Farklı malzemelerde, çaplarda ve dinamik yük kapasitelerinde geniş bir NTN rulman yelpazesi mevcuttur. Raptor Supplies.