NTN Çift Temaslı Conta Kartuşlu Bilyalı Rulmanlar
stil | Model | genişlik | Delik Dia. | Delik Toleransı | Dinamik Yük Kapasitesi | Maks. RPM | Dış Çap. | Dia dışında. Hata payı | Statik Yük Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 63203LLUC3 / L627 | 17.5mm | 17mm | + 0 / -0.008 mm | 2,160 lb | 12,000 | 40mm | + 0 / -0.011 mm | 1,030 lb | €49.88 | |
B | 63305LLUC3 / L627 | 25.4mm | 25mm | + 0 / -0.01 mm | 4,750 lb | 12,000 | 62mm | + 0 / -0.013 mm | 2,460 lb | €82.71 | |
B | 63306LLUC3 / L627 | 30.2mm | 30mm | + 0 / -0.01 mm | 6,000 lb | 10,000 | 72mm | + 0 / -0.013 mm | 3,400 lb | €75.99 | |
B | 63209LLUC3 / L627 | 30.2mm | 45mm | + 0 / -0.012 mm | 7,350 lb | 5,200 | 85mm | + 0 / -0.015 mm | 4,600 lb | €103.10 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Termokupl Termometreler
- Gevşek Emiciler
- El Feneri Yedek Ampuller
- Fotoelektrik Alan Sensörleri
- Termokupl Adaptörleri
- Dolaplar
- Pompa Motorları
- Su güvenliği
- Veri kaydı
- Alüminyum
- SNAP-TITE Nipel, 316 SS, 1 / 2-14
- WERA TOOLS Ters Çevrilebilir Cırcır, Kombinasyon Metrik Cırcır Kombinasyon Anahtarı
- NATIONAL GUARD Korozyona Dayanıklı Kapı Çerçevesi Weatherstrip
- TENNANT Polipropilen Fırça
- WATTS Yağ Tankı Vanaları
- MARTIN SPROCKET AB Kombinasyonu Konik Burçlu 5 Yivli Geleneksel Stok Kasnakları
- KERN AND SOHN IFS-M Serisi Endüstriyel Sayım Terazileri
- VESTIL PARK-PS Serisi Ağır Hizmet Tipi Park Çemberleri