PAC STRAPPING PRODUCTS
filtre
Malzeme taşıma
Su tesisatı
Mobilya Ağırlama ve Yemek Hizmeti
Malzeme taşıma filtre
Çemberleme ve Çemberleme EkipmanlarıHepsini gör
Kenar ve Köşe Koruyucular Pakete zarar vermeden çemberi maksimum gerginliğine getirmek için tasarlanmıştır. 42 inç'e kadar uzunluklarda plastik, HDPE ve çelik çeşitleri mevcuttur. Çelik köşeler tüm GSA ve Federal şartnamelerine uygundur
Manuel Çemberleme Yapıştırıcılar ve Gerdiriciler 1-1 / 2 inç genişliğe kadar plastik veya çelik şeritleri elle sıkmak ve mühürlemek için tasarlanmıştır. 2'si 1 arada çalışma için çelik ve plastikten yapılmış kombo araçlar da mevcuttur
Plastik Çemberleme Ambalaj endüstrisinde, öğelerin hafif ve orta düzeyde tutturulması, paletlenmesi ve gruplanması için kullanılmak üzere tasarlanmış 18000 fit uzunluğa kadar varyantlarda polyester ve polipropilen çemberleme. Contalar, gericiler ve kıvırıcılardan oluşan kitler de mevcuttur
Pnömatik Çemberleme Yapıştırıcılar ve Gerdiriciler Çelik çemberleme Ambalaj, inşaat ve otomotiv endüstrilerindeki ağır veya ekstra ağır hizmet çemberleme uygulamaları için tasarlanmıştır. 5530 lb maksimum kırılma mukavemetine ve maksimum 2942 fit uzunluğa sahiptir
Çemberleme Kesiciler Çemberleme Makineleri Çemberleme Contaları ve Tokaları Açık, kapalı ve tırtıklı contalar; ve ipliği kolay, yüksek kaliteli polyester ve metalden yapılmış tutarlı tokalar. ASTM standardı D3950 ile tanışın ve kayışların uçlarını birleştirmek için tasarlanmıştır
Pac Çemberleme Ürünleri Hakkında
FROMM Holding AG'nin PAC Strapping Products, yiyecek ve içecek, gazete, ilaç ve tekstil endüstrilerindeki uygulamalar için CE sertifikalı çemberleme makineleri, aletleri ve ilgili aksesuarlarının üreticisidir. PAC Çemberleme Ürünleri kataloğu, plastik çemberleme, çelik çemberleme, pnömatik ve manüel çemberleme mühürleri ve gergileri, çemberleme contaları ve tokaları, kenar ve köşe koruyucuları ve çemberleme kesicilerinden oluşur. PAC'ın plastik ve çelik şeritleri sünektir ve tuğlaların, kaldırım taşlarının ve blokların taşınmasında kullanılır. Marka ayrıca, PAC Çemberleme Makinesi yelpazesi altında çok çeşitli çemberleme makineleri sunmaktadır.