Yemek Servis Aletleri ve Ekipmanları
By Filtre
filtre
Marka
ürün kategorileri
Kategorilerimiz
Tüm ürünler
2 L Kopolyester Hazneli Blender, Ses Muhafazası, Değişken Hız, 3.5 HP
2 L Kopolyester Hazneli Blender, Değişken Hız, 3.5 HP, 240 V
4 L SS Konteynerli Blender, Değişken Hız, 3.75 HP, 220/240 V
Geçiş Anahtarlı Blender, 1.4 L Paslanmaz Çelik Kap, 1 HP, 230 V
Fritöz Sepeti, Dikdörtgen, Kaplamalı Saplı, 12 1/4 İnç Genel Dp, 11 İnç Toplam Yükseklik
Vakumlu Kapatma Torbası, 12 İnç Genel Genişlik, Şeffaf, Üçlü Mühürlü, FDA/USDA, 3 mil Kalın
Vakumlu Kapatma Torbası, 4 İnç Genel Genişlik, Şeffaf, Üçlü Mühürlü, 3 mil Kalın, Düz Torba
Yemek Servis Aletleri ve Ekipmanları
Yemek servisi ve işleme ekipmanları, ticari mutfaklarda yiyecek ve içecek hazırlamak ve servis etmek için kullanılır. Raptor Supplies True, Vollrath, Vulcan Hart, Waring Commercial ve daha fazlası gibi markalardan bu aletlerin geniş bir yelpazesini sunmaktadır. İçecek dağıtıcıları sıcak, soğuk veya donmuş içecekleri dağıtırken, çorbaları ve diğer yiyecekleri karıştırmak için yiyecek karıştırıcıları ve karıştırıcılar kullanılır. Vakumlu paketleme makineleri, kurutulmuş veya dondurulmuş gıdaların vakumlu poşetlerde paketlenerek gıda israfını azaltmak için saklama süresini uzatmak için kullanılır. Raptor Supplies ayrıca yiyecekleri ısıtmak ve kızartmak için tezgah üstü ısıtıcılar, ocaklar, fırınlar, sandviç ızgaralar ve fritözler sunar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Vinil
- Drenaj Temizleme Ekipmanı
- Güç Makasları
- Piston / Aşamalı Boşluk / Silindir Sprey
- Boru Montajı
- Uluslararası Fiş Adaptörleri
- Elek Aksesuarları
- Özel Mikrometreler
- PA Sistem Aksesuarları
- Boya Penetranları ve Muayene Kitleri
- HAMILTON Sert Pnömatik Teker
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Elektrikli Zemin Kutuları, Çelik Konstrüksiyon W/ Pirinç Kaplama
- OSG 402BN Serisi Karbür Parmak Freze
- ZSI-FOSTER Eksiksiz Beta Tertibatları, Kaynaklı Montaj, Alüminyum
- GORLITZ Dişli Kutuları
- SPEARS VALVES CPVC Boru Flanşları Van Stone Style, Çelik Halkalı, Soketli
- KOHLER meclisleri
- GATES QD Avara Burçları
- WEG Elektrik Kutuları, Kapakları Ve Aksesuarları
- INSIZE Dijital Nokta Mikrometreleri