PROTECTA
filtre
Güvenlik
Güvenlik
Güvenlik filtre
Koruma GüzHepsini gör
Vücut Kemerleri Hızlı ve kolay dil toka ayarına sahiptir ve özellikle ayakta çalışma pozisyonlarında düşmeye karşı koruma sağlamak için tüm vücut emniyet kemerleri ile birlikte kullanılır. 40 inçe kadar bel ölçülerinde sunulur
Beton Dübeller Düşme koruma sistemleri için uyumlu bir bağlantı sağlamak üzere yerleşik döner D halkalı yeniden kullanılabilir beton kama ankrajları. Kolay takma ve çıkarma için özel, tutması kolay bir tetiğe sahiptir. Daha fazla iş sahası esnekliği için birden çok yönde kurulabilir
Düşme Koruma Kitleri Geçmeli toka ayakları ve 5 noktalı ayar ile hafif ve dayanıklı bir temel koşum, yeniden kullanılabilir bir tavan bağlantısı, şok emici kordonlu bir halat ayarlayıcı, geçmeli kancalı hafif bir cankurtaran halatı ve saplı bir kova içeren son derece güvenilir kitler
Koşum Aksesuarları Kuşakları İnşaat ve bakım endüstrilerinde yaralanma riskini en aza indirmek ve çalışanları kaza sonucu düşmelerden korumak için kullanılır. Daha yumuşak kalça dolgusu, sert kemer bandı, sabit sırt D halkası ve otomatik sıfırlanan kordon tutuculara sahiptir
Yatay ve Dikey Yaşam Hatları Bağlantı cihazları, koşum takımları ve halat kıskaçları ile kullanım için 50 ve 100 ft naylon dikey yaşam hatları ve en fazla iki kullanıcıyı barındırabilen yatay yaşam hattı sistemleri içerir
Konumlandırma ve Kısıtlama Boyunlukları OSHA uyumlu konumlandırma boyunlukları, D halkalı kablo demetleriyle kullanıldığında daha iyi konumlandırma sağlamak için tasarlanmıştır. Dayanıklı bir bükülü bağlantı zinciri yapısı, bacak uçlarında geçmeli kancalar ve merkezde kendinden kilitli çelik bir inşaat demiri kancası içerir
Çatı Dübelleri Düz veya eğimli ahşap çatılara montaja uygun, kırılabilir tek kullanımlık çatı ankrajları. Çatının dış hatlarına uyacak şekilde bükülebilen benzersiz bir damgalı tasarıma ve korozyon oluşumunu önlemek için çinko kaplı çelik yapıya sahiptir. 12'li paket halinde sunulur
Halat Kepçeleri 5/8 inç çaplı polyester / polipropilen karışımlı halatlı yaşam hatları ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kullanıcıları yukarı veya aşağı hareket ederken otomatik olarak takip eden mobil bir tasarıma ve düşme durumunda ip tutucuyu kilitlemek için bir kam kolu frenine sahiptir. Kullanıcıların kepçeyi yerine sabitlemesine izin ver
Kendini Geri Çeken Yaşam Hatları Kazayla düşmeleri önlemek için yüksekte çalışan profesyoneller tarafından kullanılır. Kendinden kilitli ankraj, yerleşik taşıma kolu, göstergeli kendinden kilitlemeli darbe kancası ve yedek cankurtaran halatı sistemine sahiptir
Şok Emici Boyunluklar İnşaat işçileri, vinç operatörleri, kaya tırmanışçıları ve köprü ressamları için idealdir. Alaşımlı / çinko kaplı çelikten yapılmıştır ve aşınmaya karşı yüksek dirence sahiptir. Farklı uzunluklarda, ankraj tiplerinde ve dayanıklı hat malzemelerinde mevcuttur
Özel Çapalar Kendinden geri çekilen yaşam hatları, boyunluklar ve tam vücut emniyet kemerleri ile kullanılmak üzere tasarlanmış çift halkalı sağlamlaştırma adaptörlerini içerir. Bir ucunda otomatik kilitli bir karabina ve diğer ucunda iki yüksek mukavemetli çelik D halkası bulunur. Maksimum 310 lb ağırlığı destekler
Protecta Hakkında
Bir Capital Safety markası olan Protecta, yükseklikler, kapalı alanlar ve endüstriyel kurtarmalar konusunda uzmanlaşmış lider bir düşme güvenliği ekipmanı üreticisidir. Protecta kataloğu vücut kuşamlarını, boyunlukları, cankurtaran halatlarını, vücut kemerlerini ve ankrajları içerir. Protecta kayışları, şantiyelerde ve farklı imalat, askeri bakım ve nakliye Adetlerindeki işçilere konfor ve güvenlik sağlar. Bu Protecta emniyet kemerleri, iş günü boyunca yeniden ayarlama ihtiyacını azaltmak için arka D halkalarına ve daha iyi uyum ve şık bir görünüm sağlamak için modüler bir tasarıma sahiptir. Düşmeye karşı koruyucu boyunluklar alaşım / çinko kaplama çelikten yapılmıştır ve hat malzemesi olarak dayanıklı ve güçlü polyester / Kevlar / naylona sahiptir. Bu endüstriyel güvenlik ürünlerinden ve Protecta düşüş koruma kitlerinden geniş bir yelpazeden seçim yapın Raptor Supplies.
Daha keşfedin
- Veri ve İletişim
- İşaretler
- Dişliler ve Muayene Servis Kapıları
- Kaynak Çubukları ve Tel
- Tutma Halkaları ve Çeşitleri
- Tetik Kilit Pop ve Piston Pimleri
- Gaz Algılama Aksesuarları
- Nokta Kaynakçı Aksesuarları
- Panel Tutma Klipsleri
- Bant Isıtıcıları
- LASCO Kaplinler
- ZURN Banyo Bataryası, Pirinç
- APPROVED VENDOR Isıtma Ucu Montajı
- RENEWABLE LUBRICANTS Vakum Pompası Yağ Kabı, Sarı
- DIXON Erkek Kaplinler
- WOODHEAD 120075 Serisi Kama Yuvası
- PASS AND SEYMOUR Seksiyonel Geçiş Anahtarı Duvar Plakaları, Orta Bölüm
- EATON CHF Tipi Standart Devre Kesiciler
- FILLRITE Yakıt Hortumları
- WIDIA Toz Metal Düz Flüt El Muslukları