QUICKFITTING
Female Straight Adapter, 1/4 x 1/4 Inch FNPT Size
Push Reducing Coupling, 1 Inch CTS x 1/2 Inch Size
Female Elbow Adapter, 1/2 x 1/2 Inch FNPT Size
Female Straight Adapter, 1 x 1 Inch FNPT Size
Female Straight Adapter, 2 x 2 Inch FNPT Size
Push Reducing Coupling, 1/2 Inch CTS x 3/8 Inch Size
Repair Hose, 1/2 x 1/2 Inch PF, 18 Inch SST
Female Straight Adapter, 3/4 x 3/4 Inch FNPT Size
Push Reducing Coupling, 1 Inch CTS x 3/4 Inch Size
Female Elbow Adapter, 3/8 x 3/8 Inch FNPT Size
Female Straight Adapter, 1/2 x 1/2 Inch FNPT Size
Male Straight Adapter, 1 x 1 Inch MNPT Size
Male Elbow Adapter, 1/2 x 1/2 Inch MNPT Size
Male Straight Adapter, 3/4 x 3/4 Inch MNPT Size
Male Elbow Adapter, 3/8 x 3/8 Inch MNPT Size
Disconnect Tool, 1/2 Inch Patented Slip Clip
Male Straight Adapter, 1 1/4 x 1 1/4 Inch MNPT Size
Full Port Ball Valve, 1/2 x 1/2 Inch Size
Quickfitting Hakkında
Merkezi East Providence, Rhode Island, ABD'de bulunan QuickFitting, sıhhi tesisat ve elektrik uygulamaları için çeşitli bağlantı parçaları ve kurulum aletleri üretmektedir. Marka, paslanmaz çelik, pirinç ve bakır konstrüksiyonlarda itmeli bağlantı parçaları sunmaktadır. Paslanmaz çelik itme bağlantı parçaları EPA standartlarını karşılar ve aşar ve içme suyu uygulamaları için uygundur. QuickFitting elektrik konnektörleri toz, su ve beton geçirmez bağlantılar için UL ve NEMA standartlarına uygundur. Ultraviyole ışınlara karşı koruma sağlamak için UV ışınlarına dayanıklı PVC'den yapılmışlardır, bu da onları dış mekan ortamlarına uygun hale getirir. Marka ayrıca hem sıhhi tesisat hem de elektrik bağlantı bileşenlerinin kolay ve hızlı kurulumu ve sökülmesi için SlipCliptool'u da sunuyor.
QuickFitting itmeli bağlantı parçaları veya elektrik konnektörleri arayan müşteriler, web sitemizde model, ürün veya çapraz referans numarasını arayabilir. Ayrıca çeşitli eski ve üretilmeyen ürünler için, sipariş vermek için gerekli minimum sipariş miktarı olmaksızın doğrudan alternatifler de sağlıyoruz.
Daha keşfedin
- Kaynak Masaları ve Aksesuarları
- Zımpara Diskleri ve Kayışları
- Otomotiv Dış
- Hidrolik Keçeler
- Beton ve Asfalt
- Dökülme Kitleri ve İstasyonları
- Esnek Bariyer Sistem Bileşenleri
- Tel Örgü Ekranlar
- NEMA Manyetik Kontaktörler
- Kaynak Fırınları
- D-LINE Düşen Kablo Koruyucu İç Dirsek
- TSUBAKI Dişli 2.110 Dış # 35
- OSG 16150 Premium Yüksek Performanslı Form Musluğu
- BRADY R6100 Serisi, Yazıcı Şeridi
- HYDRO VACUUM SM Serisi Kendinden Emişli Pompalar
- COXREELS SS Serisi Yaylı Hortum Makaraları
- EATON Kompakt Devre Kesici Akım Sınırlayıcılar
- MARTIN SPROCKET Dört Dişli Sonsuz Dişliler, 10 Adım
- GRAINGER Yangın Hortumu Nozulları
- HAKKO Cımbız