COXREELS SS Serisi Yaylı Hortum Makaraları
stil | Model | Uzunluk | Hortum Uçları | Hortum İç Çapı. | toplam Genişlik | Makara Girişi | Hortum uzunluğu | Dia İçinde. | Maks. Basınç | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P-LPL-425-SS | 17.13 " | 1/2 "MNPT | 1 / 2 " | 7" | 1/2 "(F) NPT | 25 ft. | 1 / 2 " | 300 psi | €1,486.56 | |
B | P-LPL-335-SS | 17.13 " | - | - | 6.75 " | - | 35 ft. | 3 / 8 " | - | €1,304.29 | |
B | P-LPL-350-SS | 17.13 " | - | - | 6.75 " | - | 50 ft. | 3 / 8 " | - | €1,403.18 | |
C | ENL-N-335-SS | 19 " | - | - | 6.88 " | - | 35 ft. | 3 / 8 " | - | €1,873.58 | |
C | ENML-N-425-SS | 19 " | - | - | 6.88 " | - | 25 ft. | 1 / 2 " | 2500 psi | €2,032.61 | |
C | ENML-N-335-SS | 19 " | - | - | 6.88 " | - | 35 ft. | 3 / 8 " | 3000 psi | €2,024.59 | |
A | SHL-N-525-SS | 19.5 " | 3/4 "MNPT | 3 / 4 " | 9.38 " | 3/4 "(F) NPT | 25 ft. | 3 / 4 " | 300 psi | €2,133.34 | |
D | SHL-N-350-SS | 19.5 " | - | - | 8.25 " | - | 50 ft. | 3 / 8 " | 300 psi | €1,755.98 | |
D | SHL-N-450-SS | 19.5 " | - | - | 8.25 " | - | 50 ft. | 1 / 2 " | 300 psi | €1,773.35 | |
C | ENML-N-350-SS | 21.88 " | - | - | 8.5 " | - | 50 ft. | 3 / 8 " | 3000 psi | €2,338.64 | |
C | ENL-N-425-SS | 21.88 " | - | - | 8.5 " | - | 25 ft. | 1 / 2 " | - | €1,917.68 | |
C | ENML-N-450-SS | 21.88 " | - | - | 8.5 " | - | 50 ft. | 1 / 2 " | 2500 psi | €2,364.03 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yemek Servisi Kesim Tahtaları
- Kanallı Çeker Ocaklar
- Sıvı Sıkı Boru Bağlantı Parçaları
- Forklift Sınırlayıcı Sigortaları
- Transformers
- Biçme Makineleri ve Düzelticiler
- Karbon çelik
- Yağ ve Gazyağı Isıtıcıları ve Aksesuarları
- Beton ve Asfalt
- TEMPCO Şerit Isıtıcı, 120V, 1000 Watt
- SPEEDAIRE Basınçlı Hava Filtreleri, 290 PSI, Alüminyum
- DYNAQUIP CONTROLS Elektronik Küresel Vana Paslanmaz Çelik
- APPLETON ELECTRIC 150 Watt Islak Yer Armatürü
- REAL-TITE PLUGS Altıgen Başlı Uzatma Fişleri
- EATON Kompakt Şalter Kol Mekanizmaları
- VESTIL PEL Serisi Programlanabilir Yükseklik İndeksleri
- DAYTON Kanca Yaka
- HUMBOLDT Elek Topları
- WEG Elektrik Motorları, 12.5Hp