ROTOR CLIP
filtre
Fasteners
Malzeme taşıma
Fasteners filtre
donanımHepsini gör
Kablo Teli ve Hortum Kelepçeleri Bir hortumu dikenli bağlantı parçaları üzerinde tutmak ve sızan bağlantılarda sıvı akışını önlemek için tasarlanmış hortum kelepçeleri. Hidrojen gevrekleşmesi sorunlarından yüzey koruması sağlayan ve tek tip tutma kuvveti ve kenetleme mukavemeti sunan çekiçle kaplanmış çinko kaplamaya sahiptir
Tutma Halkaları ve ÇeşitleriHepsini gör
Tutma halkaları Kolay montaj ve konumlandırma doğruluğunu kolaylaştırın. Tertibatların etkili bir şekilde tutulması için oluğun tabanıyla doğrudan temas eden üç çatal ve -100 ila 500 derece F çalışma sıcaklığı aralığı. Karbon ve paslanmaz çelik malzemelerde ve 0.01 ila 1.75 mm arasında değişen kalınlıklarda mevcuttur
Rotor Klipsi Hakkında
Rotor Clip Company, Inc., havacılık, otomotiv ve güç aktarım endüstrilerinde kullanım için dalga yayları, tutma halkaları, kablo telleri ve hortum kelepçelerinin ISO:9001 sertifikalı üreticisidir. markanın hortum kelepçeleri Dikenli / nipel bağlantıların üzerinden hortumu güvenli bir şekilde tutmak ve sızdıran bağlantılarda sıvı akışını önlemek için tasarlanmıştır. Bu kelepçeler, ticari tesisat sistemlerinde (çamaşır makineleri ve bulaşık makineleri) ve ısıtma ve klima sistemlerinde kullanım için idealdir. Bu tek telli hortum kıskaçları, kıstırma kuvvetini hortumun etrafındaki belirli bir bölümde yoğunlaştırarak tek tip bir tutma kuvveti ve kenetleme kuvveti sağlayabilir ve hidrojen gevrekliği sorunlarından yüzey koruması sağlayan bir dövülmüş çinko kaplamaya sahiptir. Ayrıca istenen çıkış seviyelerini karşılamak için sertleştirilmiş ve östemperlenmiş yay teli ile donatılmış olarak gelirler ve 0.062 ile 0.107 inç arasında değişen kalınlıklarda sunulurlar. markanın e-tutma halkaları dişli bileşenler, erişim delikleri, eşleşen dişli delikler veya havşa delikleri gerektiren geleneksel bağlantı elemanlarına kıyasla miller üzerindeki düzenekleri sabitlemek için kullanılır ve yalnızca bir oluk gerektirir. Bu halkalar, düzeneklerin etkili bir şekilde tutulması için destek sağlamak üzere oluğun tabanıyla doğrudan temas eden üç çatala sahiptir. Olağanüstü itme yükü sağlamak için 100000 ila 150000 psi arasında değişen gerilme mukavemetleri sergilerler ve -100 ila 500 derece F sıcaklık aralığında güvenle kullanılabilirler. , mil ve kanal çapları ve kalınlıkları Raptor Supplies.
Daha keşfedin
- laboratuvar Ekipmanları
- Ofis ve Tıbbi Arabalar
- Dış Mekan Armatürleri
- Duvar Beton ve Fayans Aletleri
- Eskrim ve Eskrim Donanımı
- Şok Koruma Battaniyeleri
- Açık Uçlu Anahtar Setleri
- Elmas Testere Bıçakları
- Tilt Kamyonlar
- Hazne Altlıkları
- EBERBACH Waring Bıçak Tertibatı
- IMPERIAL 400 Serisi 2 Valfli Manifoldlar, PolarShield, 1/8 İnç MPT
- 3M Zımpara Kayışı, 132 İnç X 4 İnç
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 Standart Küresel Vanalar, Soket ve Dişli Uçlar, EPDM
- HUMBOLDT Uzun Saplı, Dijital Termometreler
- MASTER LOCK 411 Termoplastik Asma Kilitler Aynı Anahtarlı Master Anahtarlı
- SUPCO Termostatlar
- GRAINGER Alüminyum Altıgen Çubuklar
- WERMA eSIGN Serisi LED Sinyal Direkleri
- DEWALT Anahtarsız Mandrenler