IMPERIAL 400 Serisi 2 Valfli Manifoldlar, PolarShield, 1/8 İnç MPT
stil | Model | Patlama basıncı | Renk | + | Tip | çalışma Basıncı | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 422-CB | - | Mavi | 2 1/2 "Yedek Bileşik Ölçer | Düşük Taraf | 30 "Hg - 500 PSI | 1 | €27.93 | |
A | 425-CB | - | Mavi | 2 1/2 "Yedek Bileşik Ölçer | Düşük Taraf | 30 "Hg - 350 PSI | 1 | €27.34 | |
B | 422-CR | - | Kırmızı | 2 1/2 "Yedek Basınç Göstergesi | Yüksek taraf | 0 - 800 PSI | 1 | €27.93 | |
B | 423-CR | - | Kırmızı | 2 1/2 "Yedek Basınç Göstergesi | Yüksek taraf | 0 - 500 PSI | 1 | €25.34 | |
C | 400-RB | - | 1 Mavi ve 1 Kırmızı | 2-1 / 2 "Göstergeler için Gösterge Önyükleme Seti | Kauçuk | - | 2 | €9.90 | |
D | 424-CB | 2300 PSI | Mavi | 2-1 / 2 "Yedek Basınç Göstergesi | Düşük Taraf | 30 "Hg - 250 PSI | 1 | €23.24 | |
E | 424-CR | 3100 PSI | Kırmızı | 2-1 / 2 "Yedek Basınç Göstergesi | Yüksek taraf | 0 - 500 PSI | 1 | €23.24 |
400 Serisi 2 Valfli Manifoldlar, PolarShield, 1/8 İnç MPT
Imperial yedek pirinç manifold göstergeleri, aşınmış / hasarlı basınç göstergelerini değiştirmek için uygundur; HVAC sistemlerinde soğutucu akışkan basıncını ölçmek için rölantide. Bu üniteler, üstün performans ve daha uzun gösterge ömrü için şoklara, titreşimlere ve titreşimlere karşı mükemmel direnç sağlayan benzersiz bir tasarıma sahiptir. Darbelere karşı koruma sağlayan, okunması kolay renk kodlu teraziler ve ölçüm botları ile entegre edilmiştir. PolarShield hortum seti, 800 psi çalışma basıncı ve 3100 psi patlama basıncı sunar ve CFC, HCFC ve HFC soğutucu akışkanlarla uyumludur. Alçak ve yüksek taraf ve kauçuk tipi varyantlarda bulunan bu pirinç manifoldların geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Raptor Supplies ayrıca Imperial sunar manifold göstergesi değiştirme seti 0 - 500 psi çalışma basınçlarında yukarıda belirtilen özelliklere sahip.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Bahar Yara Zamanlayıcıları
- Oluklu Boru Bağlantı Parçaları
- Düşük Yağ Koruması
- Bürets
- Kontrol Ürünü Aksesuarları
- Otomotiv Bakım Araçları
- Hava hareketi
- Yemek Hizmeti İmtiyaz Ekipmanı
- Kaynak Temizleme
- Kaynak Fırınları ve Aksesuarları
- FUJI ELECTRIC Değişken Frekanslı Sürücü
- STANLEY SECURITY SOLUTIONS Gömme Kilit
- SOUTHWIRE COMPANY Power Glide Serisi Alüminyum Tel
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 1 1/2-6 Unc Lh
- SPEARS VALVES PVC Çizelge 80 Nipeller, 2-1/2 İnç Çap, Düz Uçlar
- BROWNING U0 Tipi, Ayrık Konik Burçlar
- ANSELL 70-761 Hyflex Kaplamasız Kesilmeye Dirençli Eldiven
- MASTER LOCK S1010 Kilitleme Kılıfı Kiti
- BROWNING 50 Nolu Zincir İçin QD Burçlu Çelik Tek Dişliler