SIEMENS
filtre
Electrical
HVAC ve Soğutma
Su tesisatı
Test Cihazları
El Aletleri
Filo ve Araç Bakımı
Pompalar
Güç iletimi
Pnömatik
Motorlar
Güvenlik
Aydınlatma
Electrical filtre
Basma DüğmeleriHepsini gör
Kontrol İstasyonları Elektrik Kontrol Pilot Işıkları Kontak Bloklu Acil Durdurma Butonları Işıklı Push Button Operatörleri Kontak Bloklu Aydınlatmalı Butonlar Joystick Operatörleri Legend Plakaları Çok Kafalı Operatörler Kontak Bloklu Aydınlatmasız Butonlar Pilot Hafif Lensler Basmalı Düğme Başlıkları Butonlu Kontak Blokları Butonlu Lamba Modülleri
dağıtımHepsini gör
Minyatür Devre Kesicilerde Cıvata Elektrik devrelerine kısa devre ve aşırı yük koruması sağlamak için Siemens panolarla kullanılmak üzere tasarlanmış UL listeli ve CSA sertifikalı minyatür devre kesiciler. Anlık ve uzun süreli yolculuk fonksiyonları ve cıvatalı bağlantı özelliği. Sırasıyla 2000 A ve 600 V maksimum akım ve gerilim değerlerinde mevcuttur
Otobüs Fişleri Devre Kesici Aksesuarları 1-, 2- ve 3-kutuplu Siemens devre kesiciler için yardımcı kontaklar, röleler, zil alarmları, pabuçlar, açtırma devreleri, kol kilitleri ve diğer yedek parçaları içerir. 600 V nominal devre kesiciler için alüminyum montaj kitleri de mevcuttur
Devre Kesici Muhafazaları Elektrik çarpmasına karşı koruma sağlamak için 2 ve 3 kutuplu Siemens devre kesiciler için NEMA dereceli çelik muhafazalar. 800 A'ya kadar akım akışlarını idare edebilir
Yük Merkezi ve Pano Aksesuarları Yükleme Merkezleri ve Panolar Kalıplı Kutulu Devre Kesiciler Minyatür Devre Kesicileri Takın
Siemens hakkında
Siemens, havacılık, otomotiv, kimya, yiyecek ve içecek, denizcilik, petrol ve gaz, ilaç ve madencilik endüstrileri için elektrik ve otomasyon ürünleri sağlayan bir Alman markasıdır. Siemens kataloğu devre kesicileri, valfleri, damper ve valf değiştirme motorlarını, hava akış anahtarlarını, pnömatik kontroller, ışıksız butonlar ve aktüatörler. Siemens eklentisi minyatür devre kesiciler hassas elektrik devrelerini aşırı akım ve kısa devrelerden korumak için tasarlanmıştır. Bu cihazlar, hem uzun süreli hem de anlık akım sınırlama fonksiyonları sağlayan bir termal manyetik açma ünitesine sahiptir. Her türlü pano ve pano ile kolayca ayarlanabilen geçmeli montaj özelliği ile daha da entegre edilmiştir. Devre kesici muhafazaları ve elektrikli araç şarj istasyonları ile birlikte bu ürünlerin geniş bir yelpazesinden seçim yapın Raptor Supplies.