SOTERA
filtre
Pompalar
Pnömatik
Pompalar filtre
Davul Pompaları
Daha az güç kullanmak üzere tasarlanmış enerji tasarruflu varil pompaları ve kutuların veya varillerin doldurulmasını kısıtlayan tek yönlü bir valf tasarımına sahiptir. Dahili baypas tesisine ihtiyaç duymazlar. 12 VDC ve 115 VAC varyantlarında mevcuttur
Akış metre
Aktarılan sıvının hacmini ölçmek için kullanılan dijital debimetreler. Sıvıları +/-% 0.5'e kadar daha kolay ve doğru bir şekilde ölçmek için basit, tek adımlı bir kalibrasyon sürecine sahiptir
Sotera Hakkında
Sotera Systems, tarımsal ve endüstriyel kimyasal uygulamalar için pompa ve debimetreler tasarlar ve üretir. Şirket tarafından sunulan varil pompaları daha az güç kullanır ve kutuların veya varillerin doldurulmasını kısıtlayan tek yönlü bir valf tasarımına sahiptir. Bu Sotera pompaları dahili baypas gerektirmez ve 12 VDC ve 115 VAC varyantlarında mevcuttur. Yüksek basınçlı hidrolik uygulamalar için, 20 inç NPT ve 1/3 inç BSPP bağlantılarında çeşitli UL uyumlu, paslanmaz çelik döner kanatlı pompalar (maksimum 4 gpm akış hızına sahip) mevcuttur. Sotera debimetreler, aktarılan sıvının hacmini ölçmek için kullanılır. Ölçüm sıvılarını +/-% 0.5'e kadar daha kolay ve doğru hale getiren dijital bir ekrana ve basit, tek adımlı bir kalibrasyon sürecine sahiptirler. Bu ürünlerden geniş bir yelpazeden seçim yapın Raptor Supplies.
Daha keşfedin
- Boru Bağlantı Parçaları ve Kaplinler
- Gerilim Azaltma
- Çapalar
- Yönlendiriciler
- Keçe
- Anahtar Kutuları
- Duvar Çivileri
- Morse Konik Matkap Kovanları
- Motor Montaj Adaptörleri
- Kesme Ekleri
- WELCH Giriş Kondenser
- DURHAM MANUFACTURING Tıbbi Arabalar
- WOODHEAD 120067 Serisi Kordon Seti
- THOMAS & BETTS M2D2M Serisi Motor Kablosu Bağlantı Kesicileri
- MARATHON MOTORS Genel Amaçlı Motorlar, Üç Fazlı, Tamamen Kapalı, C Yüzlü Ayaksız
- VALLEY CRAFT Lüks Çalışma Tezgahı Aksesuarları
- BALDWIN FILTERS Yağ Filtreleri
- BROWNING TB Serisi Ayrık Konik Burçlu Gripbelt Kasnaklar
- SENTINEL XL KBRN, Başlık, Kemer Montajlı