Kullanım Açık: Kimyasallar , Conta Malzemesi: florokarbon , GPM: 15 , Hortum Uzunluğu: 12ft. , Hortum Malzemesi: EPDM , Ev materyalleri: Cam Dolgulu Polipropilen , HP: 1/4 Hz. 60 , Maks. KAFA: 34 ft. , Maks. Sıvı Sıcaklığı: 130 Derece F , Maks. Basınç: 15 psi , Maks. Sıcaklık: 130 Derece F , Maks. Viskozite: 3000 CPS , Maksimum Basma Yüksekliği: 34 ft. , Motor Muhafazası: Tamamen Kapalı Havalandırmasız , Çıkış Boyutu: 1" , pH Aralığı: 3.6 için 11.9 , Faz: 1 , Piston Malzemesi: Santopren , Pompa Gövde Malzemesi: Cam Dolgulu Polipropilen , devir: 360 için 2600 , Conta Malzemesi: florokarbon , Islanan Malzemeler: Polipropilen, Florokarbon, Paslanmaz Çelik, Santopren