SUMP ALARM
filtre
Pompalar
Pnömatik
Test Cihazları
Electrical
Pompalar filtre
Şamandıralı Anahtarlar
Şamandıra Anahtarı, 110 VAC/12 VDC/220 VAC, 3 ft Kablo Uzunluğu, 13 A, 45 Derece Yatay Üstte
Şamandıra Anahtarı, 110 VAC/12 VDC/220 VAC, 2 ft Kablo Uzunluğu, 13 A, 45 Derece Yatay Üstte
Ağır Hizmet Şamandıra Anahtarı, 110 VAC, 10 ft Kablo Uzunluğu, 13.3 A, Yatayın 45 Derece Üstü
Ağır Hizmet Şamandıra Anahtarı, 110 VAC/12 VDC/220 VAC, 20 ft Kablo Uzunluğu, 13 A, Sırtlama
Su Seviyesi İzleme Sistemleri
Yüksek Su Alarmı, Yüksek Su Alarmı, 120 VAC Volt, 16 ft Sensör Kablosu, Manuel/Otomatik, IP65
Yüksek Su Alarmı, Yüksek Su Alarmı, 120 VAC Volt, 33 ft Sensör Kablosu, Manuel/Otomatik, IP65
Yüksek Su Alarmı, Yüksek Su Alarmı, 120 VAC Volt, 33 ft Sensör Kablosu, Manuel/Otomatik, IP65
Yüksek Su Alarmı, Yüksek Su Alarmı, 120 VAC Volt, 100 ft Sensör Kablosu, Manuel/Otomatik, IP65
Yüksek Su Alarmı, Yüksek Su Alarmı, 120 VAC Volt, 100 ft Sensör Kablosu, Manuel/Otomatik, IP65
İç Mekan Su Kaçağı dedektörü, İç Mekan Su Kaçağı dedektörü, 120V AC Volt, 6 ft Sensör Kablosu
Dış Mekan Yüksek Su Alarmı, Dış Mekan Yüksek Su Alarmı, 120VAC Volt, 20 ft Sensör Kablosu, Otomatik
Dış Mekan Yüksek Su Alarmı, Dış Mekan Yüksek Su Alarmı, 120VAC Volt, 16 ft Sensör Kablosu, Otomatik
Dış Mekan Yüksek Su Alarmı, Dış Mekan Yüksek Su Alarmı, 120VAC Volt, 33 ft Sensör Kablosu, Otomatik
Dış Mekan Yüksek Su Alarmı, Dış Mekan Yüksek Su Alarmı, 120VAC Volt, 33 ft Sensör Kablosu, Otomatik
Dış Mekan Yüksek Su Alarmı, Dış Mekan Yüksek Su Alarmı, 120VAC Volt, 16 ft Sensör Kablosu, Otomatik
Dış Mekan Yüksek Su Alarmı, Dış Mekan Yüksek Su Alarmı, 120VAC Volt, 10 ft Sensör Kablosu, Otomatik
Drenaj Pompaları İçin Alarm, Drenaj Pompaları İçin Alarm, 120VAC Volt, Manuel/Otomatik, Sesli/Görsel
Daha keşfedin
- Kilitleme Sistemleri
- Taşıyıcılar ve Taşıyıcılar
- El Arabaları ve El Arabası Aksesuarları
- El Aleti Kitleri
- Boru Teli ve Boru Depolama
- Zımpara Levhaları
- Mobil Çalışma Masaları
- Dikenli Boru Bağlantı Parçaları
- Basınçlı Yıkama Nozulları
- Rejeneratif Nem Alıcı Basınçlı Hava Kurutucular
- MSA Çatı Dübeli
- JOHNSON CONTROLS Pnömatik Basınç Kontrolleri
- THERMCO Camda Sıvı Termometre
- SAN JAMAR Kesme Tahtası Matı
- SHUR-LINE Rötuş Boyacısı
- SPEARS VALVES CPVC Çizelgesi 80 Redüksiyon Tee, Soket x Soket x SR Fipt SS Yaka
- WINSMITH SE Encore Serisi, E24 Boyutlu, CDJS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- ENCORE Polipropilen Çemberleme için Kombinasyon Aletleri
- MECHANIX Genel Amaçlı Tek Kullanımlık Eldivenler
- RAYMOND Panel Kamyonlar