TECHLITE INSULATION
filtre
Su tesisatı
Su tesisatı filtre
Techlite Yalıtım Hakkında
Techlite Insulation, ilaç, gıda işleme, havacılık, bira fabrikası ve içki imalathanesi endüstrilerindeki uygulamalar için son derece güvenilir yalıtım çözümleri sunmaktadır. Ürün kataloğu, akustik köpük, panel stokları, bağlantı parçaları ve ekler, kriyojenik ceketler ve boru izolasyonlarından oluşmaktadır. Markanın patentli yalıtım köpüğü, duman, alev ve yüksek sıcaklık direnci (maks R faktörü 84) sağlamak için ASTM-E25-50/7.07 standartlarını karşılayan veya aşan melamin reçinesinden yapılmıştır. Techlite 879 Serisi boru izolasyonları, bakteri üremesini önlemek için köpük izolasyon üzerine kalıcı olarak lamine edilmiş düz, yarı sert PVC dış kılıfa sahiptir ve bu nedenle temiz odalarda ve biyo-ilaç işleme tesislerinde kullanım için idealdir. Marka ayrıca tankları, kapları, demir boruları veya bakır boruları sarmak için açık hücreli melamin düz levhalar da üretmektedir. Bu levhalar, yalıtım sağlamanın yanı sıra mükemmel ses yalıtımı ve geniş bir çalışma sıcaklığı aralığı (-40 ila 350 Fahrenheit derece) sağlar. Farklı boyutlarda ve renklerde mevcut olan bu Techlite Yalıtım ürünlerinin geniş bir yelpazesinden alışveriş yapın. Raptor Supplies.
Daha keşfedin
- Ölçme Ekipmanları
- balastlar
- donanım
- Valf Aktüatör Muhafazaları ve Aksesuarları
- Otomotiv Yağları
- Kollu Zincirli Vinçler
- Konut Duvar Tipi Fanlar
- Hidrolik Valf Manifoldlar
- Cıva Dökülme Kontrolü
- Tambur Emniyet Muhafazaları
- BANJO FITTINGS Çark
- VULCAN HART Bacak Montajı
- BALDOR MOTOR Çiftlik Görevli Motorlar, Tek Fazlı, Ayaklı
- KERN AND SOHN KFD-V20 Serisi Tartım Köprüleri
- BOSTON GEAR 48 Çap Hatveli Çelik Çekme Pinyon Telleri
- BROWNING NSS Serisi Stok Çelik ve Dökme Demir Minimum Delikli Düz Dişliler, 10 Adımlı
- ARCHON INDUSTRIES Pencere Görüş Akış Göstergeleri
- CLE-LINE Köprü Raybaları
- OSG Kaba İşleme Kobalt Kare Uçlu Frezeler
- ROBOT COUPE vidalar