BALDOR MOTOR Çiftlik Hizmet Motorları, Tek Fazlı, Ayak Montajlı
stil | Model | Güç Faktörü | Amper | Kırılma Torku | Revizyon | Sıcaklık. yükselmek | Tip | Gerilim | çerçeve | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FDL3501M | 60 | 6/3 | 2.95 LB-FT | V | 73 Derece C | 3414L | 115/230 | 56 | €1,314.05 | |
A | FDL3504M | 66 | 7.4/3.7 | 4.13 LB-FT | AA | 77 Derece C | 3421L | 115/230 | 56 | €1,534.22 | |
B | FDL3507M | 75 | 8.8/4.4 | 7 LB-FT | AC | 74 derece C | 3432LC | 115/230 | 56 | €1,801.99 | |
A | FDL3510M | 78 | 11.8/5.9 | 7.19 LB-FT | A | 99 Derece C | 3528L | 115/230 | 56H | €2,039.75 | |
A | FDL3510TM | 78 | 11.8/5.9 | 7.19 LB-FT | B | 99 Derece C | 3528L | 115/230 | 143T | €2,039.75 | |
B | FDL3514M | 96 | 12.4 / 6.8-6.2 | 12.1 LB-FT | B | - | 3532LC | 115 / 208-230 | 56H | €2,295.19 | |
B | FDL3514TM | 96 | 12.4 / 6.8-6.2 | 12.1 LB-FT | E | - | 3532LC | 115 / 208-230 | 145T | €2,300.45 | |
B | FDL3516TM | 99 | 8.6-8.3 | 14.5 LB-FT | AQ | 89 derece C | 3535LC | 208-230 | 56HZ | €3,246.35 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Şantiye Kutuları
- Tüp Bağlantı Aksesuarlarını Bağlamak için İtin
- Vakum Tamponları
- Laboratuvar Saklama ve Transfer Kapları
- Gerilim Sensör Röleleri
- Küvet / Musluklar
- Röle
- Solunum
- Boya Mikserleri Çalkalayıcılar ve Aksesuarlar
- Tehlikeli Yer Armatürleri
- THYSSENKRUPP MATERIALS Kare Dipçik, Bakır
- VULCAN HART Parçaları
- DURHAM MANUFACTURING Pegboard Dolaplar
- BALDOR MOTOR Super-E HVAC Motorları, Üç Fazlı, Ayaklı
- KERN AND SOHN ORA-A Serisi Kontakt Sıvılar
- SIGNODE sapanlar
- DELTA Kartuşlar
- GRAINGER Sensörler
- BROWNING SD Tipi, Hızlı Ayırma Burçları
- WINSMITH SE Encore Serisi, E24 Boyutlu, MDVD Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler