TSUBAKI
90 yılı aşkın tecrübesiyle Tsubaki, geniş bir endüstriyel makaralı zincir ve zincir ürünleri yelpazesi üretmektedir. Merkezi Kita-ku, Osaka'da bulunan Tsubaki, güç aktarımı, hareket kontrolü, malzeme taşıma ve otomotiv zamanlama tahrik sistemleri alanlarında hizmet vermektedir. Devamını Oku
filtre
Güç iletimi
Pnömatik
İşleme
Electrical
Malzeme taşıma
Pompalar
Su tesisatı
Filo ve Araç Bakımı
Güç iletimi filtre
Zincir ve AraçlarHepsini gör
zincir Aktarma için aktarma ve bağlantı zincirleri için tahrik zincirleri. Kompakt bir alanda dayanıklı konveyörler ve maksimum güç aktarımı gerektiren gıda ambalajları, forklift kamyonları, petrol sahası sondajı, motosikletler ve diğer uygulamalar için kullanılır
Zincir Linkler Ağır yükleri kaldırabilen sertleştirilmiş karbon çelik bağlantılar ve diğer ANSI makaralı zincirlerle tamamen uyumludur. Paslanmaz çelik bağlantılar, yiyecek, tuzlu su veya kimyasalların bulunduğu aşındırıcı koşulları idare eder. Poli-çelik zincir bağlantıları, sanitasyonun gerekli olduğu ancak yağlamanın uygun olmadığı yerlerde idealdir
Zincir Araçları Endüstriyel makaralı zincirlerle kullanıma çok uygun çekiciler ve ayırıcılar içerir. Özel aletler, kullanıcıların ekipman üzerindeyken makaralı zincirleri sökmelerine olanak tanır
Dişliler ve Muayene Servis KapılarıHepsini gör
Avara Dişlileri Muayene Hizmet Kapıları Endüstriyel konveyör muhafazaları ve malzeme işleme / işleme ekipmanı için tasarlanmış toz ve nem geçirmez tek dokunuşlu kontrol kapıları. Benzersiz, patentli, kilitlenebilir ve prefabrik Adetler, kurulumu basittir ve herhangi bir özel alet kullanmadan hızlı ve kolay erişim sağlar
dişlisi 6 x 6 Bağcıklı ve 0.75 lb kopma mukavemeti sunan 25800 inç hatveli yaprak zincir bağlantı baklası. Şok yüklere ve aşınmaya karşı dayanıklıdır ve minimum bakım gerektirir. Ağır hizmet zorluklarının üstesinden gelmek için ısıl işlem görmüş çelikten yapılmıştır
BurçlarHepsini gör
Anahtarsız Burçlar Mil bileşenlerini bir mil üzerinde konumlandırmak ve kilitlemek için dahili konik mekanik kilitleme takozları kullanmak üzere tasarlanmıştır. Sürtünme tipi kilitleme cihazları, miller ve göbekler arasında boşluksuz kolay ve güvenli bağlantılar sunar. Temiz odalarda kullanıma uygun çevreye dayanıklı burçlar
Konik ve QD Burçlar
Tsubaki hakkında
Tsubaki zincir kataloğunda zincir baklaları, makaralı zincirler, anahtarsız burçlar, muayene servis kapıları ve zincir aletleri yer alır. Tsubaki plastik makaralı zincirler Kendiliğinden yağlama özelliği, harici yağlama ihtiyacını ortadan kaldıran plastik malzemenin dikkate değer bir özelliğidir. -4 ila 176 derece F arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılabilirler. Bu Tsubaki plastik tahrik zincirleri 200 lb'ye kadar yüklere dayanıklıdır. 600 AS Serisi makaralı zincirler Zincirin çalışma ömrünü uzatmak için aşınma ömrünü iki katına çıkararak mevcut paslanmaz çelik zincir seçeneklerini aşabilirsiniz. -40 ila 750 derece F arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılabilirler. Bu Tsubaki makaralı zincirler 1386 lb yük kapasitesine sahiptir ve dayanıklılık için paslanmaz çelik yapıya sahiptir.
Düşünülmesi gereken şeyler
Çapraz Referans Alternatifleri
Bazı Tsubaki Ürünleri Parça Numarası'leri, eşdeğer Dayton, Dixon ve Morse Drum model numaralarına yapılan bireysel referanslarla kesişir. Dolayısıyla, stokta bulunmayan veya geçerliliğini yitirmiş bir rakip ürünü arıyorsanız, büyük ihtimalle Raptor Supplies eşdeğer Tsubaki Ürünleri öğeleri mevcuttur.
Kargo
Bu Tsubaki ürünlerinin küçük boyutları bulunmaktadır. Bazı ürünler nakliye sırasında hasar görebileceğinden dikkatli paketleme gerekebilir. Bu nedenle, bu ürünler minimum aksama süresi için kurye nakliyesi ve hava taşımacılığı ile teslim edilir.
Başlıca Ticari İsimler
Süper Paslanmaz Zincir
Tsubaki'nin Süper Paslanmaz Zinciri, endüstriyel zincirlerde çığır açan bir yeniliktir. Paslanmaz çeliğin korozyon direncini karbon çeliğinin gücüyle birleştirerek tou için idealdir....Daha fazla oku
Yüzey İşlemli Neptün Zinciri
Tsubaki'nin Neptün Zinciri, olağanüstü korozyon ve kimyasal direnç gerektiren zorlu ortamlar için özel olarak tasarlanmış, endüstriyel zincir teknolojisinde önemli bir adımdır. Dikkat çekici bir özelliği var...Daha fazla oku
Sık Sorulan Sorular
Tsubaki Neptune zincirleri korozyona dayanıklı mıdır?
Bu zincir korozyona, suya, alkali kimyasallara ve hatta tuzlu suya karşı yüksek direnç sunarak zorlu koşullar için idealdir.
Makaralı zincirlerde plastik makara kullanmanın başlıca avantajları nelerdir?
Plastik makaralar sürtünmeyi ve aşınmayı azaltır, sessiz çalışır ve korozyona dayanıklıdır. Ayrıca taşınan malların çizilmesi veya hasar görmesi riskini de en aza indirerek onları hassas uygulamalar için ideal kılar.
Tsubaki'nin endüstriyel zincirlerinin temel özellikleri nelerdir?
Tsubaki'nin zincirleri dayanıklılıkları, yüksek yük taşıma kapasiteleri ve yenilikçi tasarımlarıyla tanınır ve bu da onları zorlu uygulamalara uygun hale getirir.