ALLPAX CONTA KESME SİSTEMLERİ Kesme Bıçakları
Allpax kesme bıçakları imalat, inşaat, otomotiv ve ambalaj endüstrilerinde hassas ve verimli kesim işleri için kullanılmaktadır. Karton, plastik, köpük, kauçuk ve kumaş üzerinde temiz ve doğru kesim sağlar. Bu kesme bıçakları üretkenliği artırmak, akıcılık sağlamak için kullanılır....Inine operasyonları ve kesme işlemlerinin kalitesini artırın.İncele
stil | Model | Yükseklik | uzunluk | Adet Sayısı | genişlik | gövde Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AX1600 | 0.3 " | 2" | - | 1.1 " | Yüksek dayanımlı çelik | €20.43 | |
B | AX1601 | 0.3 " | 2" | - | 1.1 " | Yüksek dayanımlı çelik | €24.15 | |
C | AX1610 | 2 / 7 " | 2" | - | 1 1 / 9 " | Çelik | €73.50 |
Özellikler
- Allpax kesme bıçakları, küt ve yuvarlak uçlu bıçaklara göre daha hassas kesimler sağlar.
- Yapısal sağlamlık ve ilave dayanıklılık için çelik konstrüksiyona sahiptirler.
- Bu trapez bıçaklar plastik, karton ve kumaş gibi malzemeleri rahatlıkla kesebilir.
Uyumlu Aksesuarlar
- Allpax 6000 Serisi Ağır Hizmet Conta Kesici Takımlar: Mantar, elyaf, kauçuk, plastik ve keçeden çeşitli boyutlarda contalar oluştururlar. Bu kitler hassas kesimler sağlar ve sıkı bir yalıtım oluşturmak için düzgün kenarlar bırakır. Conta malzemesinin bükülmesini azaltmak ve doğru kesimler sağlamak için konturlu kenarlara sahip birinci sınıf bir pirinç kesici blok içerirler. Bu conta kesici kitleri, çapı 61 inç'e kadar kesen krom kaplı çelik uzatma çubukları ve 3/4 inç derinliğe kadar kesimler için kesme bıçağını tutan altıgen vidalarla birlikte gelir.
- Allpax 6100 Serisi Ağır Hizmet Conta Kesici Takımları: Bu metrik conta kesici takımları, çapı 61 inç'e kadar olan contaların ve dairesel bağlantıların hassas şekilde kesilmesi için tasarlanmış, fabrikada monte edilmiş aletlerdir. Deri, kauçuk, plastik, PTFE ve vulkanize fiber gibi çeşitli malzemeleri kesebilirler. Bu kitler doğru kesimler, temiz kenarlar ve sıkı contalar sağlayarak onları flanş contaları için ideal kılar.
- Allpax 4000 Serisi Orta Hizmet Conta Kesici Setleri: Kauçuk, fiberglas ve mantar gibi malzemeler kullanılarak flanş contalarının hassas kesimi ve imalatı için tasarlanmıştır. Kazanlar, soğutucular, buzdolapları, yüksek basınçlı buhar sistemleri, transformatörler ve diğer benzer sistemler dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalar için çok uygundurlar.
Sık Sorulan Sorular
Allpax kesme bıçaklarının temizliğini ve bakımını nasıl yaparım?
- Allpax kesme aletini herhangi bir güç kaynağından ayırın ve bıçakların herhangi bir yüzeye temas etmediğinden emin olun.
- Bir fırça veya basınçlı hava kullanarak kesme bıçaklarındaki kalıntıları veya fazla malzemeyi temizleyin. Bıçaklara zarar vermemek için nazik olun.
- Bir kapta ılık su ve yumuşak deterjandan oluşan bir karışım hazırlayın.
- Yumuşak bir bezi veya süngeri sabunlu su solüsyonuna batırın ve kir, yağ veya kalıntıları temizlemek için kesme bıçaklarını yavaşça silin. Birikmenin meydana gelebileceği bıçakların kenarlarına dikkat edin.
- Sabun kalıntılarını gidermek için bıçakları temiz suyla durulayın.
- Bıçakları temiz, tüy bırakmayan bir bez kullanarak dikkatlice kurulayın. Paslanmayı veya korozyonu önlemek için bıçaklarda nem kalmadığından emin olun.
- Kesici bıçaklarda aşınma, hasar veya körlük olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse bıçakları üreticinin talimatlarına göre bileyin veya değiştirin.
- Bıçaklar temiz ve kuru olduğunda, onları korozyondan korumak için ince bir tabaka yağlayıcı veya pas önleyici uygulayın.
- Allpax kesme aletini temiz, kuru, nem ve tozdan uzak bir alanda saklayın.
Bu kesici bıçakları seçerken hangi faktörler dikkate alınmalıdır?
- Çalışacağınız malzeme türleri için özel olarak tasarlanmış kesme bıçaklarını düşünün.
- Kesme görevlerinizin boyutlarına ve gereksinimlerine göre uygun bıçak boyutunu ve şeklini seçin.
- Dayanıklılık ve erken körelmeye karşı direnç sunan yüksek kaliteli bıçakları arayın.
- Uygun uyum ve sıkı sızdırmazlık sağlamak için doğruluğu ve temiz kesimleriyle bilinen bıçakları seçin.
- Seçilen bıçakların özel Allpax kesici takım modelinizle uyumlu olduğundan emin olun.
Allpax kesme bıçaklarını kullanırken hangi güvenlik önlemlerini almalıyım?
- Gözlerinizi kirden korumak için daima koruyucu gözlük veya yüz siperi kullanın.
- Ellerinizi kesilme veya yaralanmalara karşı korumak için eldiven giyin.
- Beklenmedik hareketleri önlemek için iş parçasını güvenli bir şekilde tutun.
- Kesici bıçakları Allpax aletine hizalayın ve güvenli bir şekilde takın.
- Duman veya toz oluşumunu önlemek için iyi havalandırılmış bir alanda çalıştırın.
- Hareketli bıçaklarla temastan kaçının ve asla hareket halindeyken ayarlamayın.
- Kullanılmadığı zaman kesici aletin bağlantısını kesin veya kapatın.
- Bıçakları düzenli olarak aşınma veya hasar açısından inceleyin, gerekirse değiştirin veya bileyin.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pil Özel Araçları
- Ses Veri Yama Kabloları
- Kızılötesi Isıtıcı Elemanları
- Vakum ve Basınç Tahliye Vanaları
- Laboratuvar Adaptörleri ve Bağlantıları
- Takım Tezgahı ve Parçaları Yıkayıcı Pompaları
- Pompalar
- Elektriksel Olmayan Özellikler Testi
- donanım
- Tumbler ve Medya
- APPROVED VENDOR Yarım Kaplin, FNPT, Galvanizli Dövme Çelik
- OMRON 24VAC, Röle
- AMPCO METAL 3/8 "Sürücü Metrik Soket
- APPROVED VENDOR CD ve DVD Hub'ları
- BRADY Boru İşareti, Toluen
- ANVIL Döküm Kapaklar Npt, Galvanizli
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Standart Küresel Vanalar, Soket Uçları, FKM
- HUMBOLDT Küp Merdaneler
- WINSMITH SE Encore Serisi, E43 Boyutlu, MSTD Solucan/Solucan Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler