VIBCO
50 yılı aşkın deneyimiyle Vibco, gıda, kimya ve ilaç endüstrilerindeki uygulamalar için yüksek kaliteli ve az bakım gerektiren endüstriyel vibratörler, inşaat vibratörleri ve diğer vibrasyonlu ekipmanların lider üreticisidir. Devamını Oku
filtre
Güç iletimi
Pnömatik
Güç iletimi filtre
vibratörHepsini gör
Elektrikli Vibratörler Dökme malzemenin elekler, ambarlar veya silolardan akışını hızlandırmak için tasarlanmış sürekli ve kesintili görev vibratörleri. Toza, kire, yağmura veya kara dayanmak için büyük boyutlu / önceden yağlanmış rulmanlar ve 0.05 vpm'ye kadar titreşim üretmek için 5 - 11000 hp motor içerir
Hidrolik Vibratörler Türbin / düşük frekanslı vibratörler, inşaat, tarım ve beton şekillendirme ekipmanlarıyla kullanım için idealdir. Maksimum hızda 3000 dB'ye kadar düşük gürültü seviyelerine sahip yüksek frekanslı titreşimler üretmek için 60 psi'ye kadar basınçlarda çalışabilir
Pnömatik Vibratörler Dökümhanelerde, kağıt fabrikalarında veya kimya endüstrilerinde ağır hizmet kullanımı için idealdir. Titreşim frekansını (maksimum 24000 vpm) artırmak ve ağır yükler altında sönümlemeyi önlemek için bir miktar basınçlı havayı geri dönüştürebilir. Alüminyum, dökme demir, plastik ve çelik muhafaza çeşitleri mevcuttur
Vibratör Aksesuarları Vibco vibratörleriyle kullanım için kelepçeli, piston, kama ve ahşap form ve kendinden yapışkanlı montaj braketlerini içerir. Alüminyum, silikon ve karbon çelik malzemelerde mevcuttur
Vibco Hakkında
Vibco Vibratörler kataloğunda elektrikli, pnömatik ve hidrolik vibratörler ve hava şokları bulunur. Vibco elektrikli vibratörler, depo vibratörleri ve beton vibratörleri olarak kullanılır ve farklı hız, muhafaza ve güç sınıfı seçenekleriyle 150'den fazla model tipinde mevcuttur. markanın hidrolik vibratörler 3000 psi'ye kadar basınçta çalışabilir, bu da onları ıslak, çamurlu ve tozlu koşullarda ağır hizmet tipi inşaat, madencilik ve diğer uygulamalar için ideal hale getirir. 60 dB kadar düşük gürültü seviyelerine sahip yüksek frekanslı titreşimler üretirler. Vibco hava şokları basınçlı havayı depolamak için kullanılan bir yüksek basınç tankından oluşur ve bu basınçlı havayı doğrudan siloya veya hazneye bırakan bir hızlı boşaltma valfine sahiptir. Raptor Supplies 9.33 cu.ft'ye kadar farklı hacim kapasitelerinde bu hava şoklarından ve aksesuarlarıyla birlikte farklı endüstriyel vibratörlerden oluşan geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır.
Düşünülmesi gereken şeyler
Çapraz Referans Alternatifleri
Vibco'nun Parça Numarası'leri, tek tek referansları eşdeğer Dayton model numaralarına çaprazlar. Bu nedenle, stokta olmayan veya eskimiş rakip ürünler arıyorsanız, şansınız Raptor Supplies eşdeğer Vibco vibratörleri mevcuttur. Müşteriler ayrıca model numaralarının son 5 hanesini kullanarak çoğu ürüne çapraz referans verebilir.
Kargo
Vibco vibratörleri, 24000 vpm'ye kadar değişen titreşim frekanslarında mevcuttur. Bu vibratörler, toplar ve aksesuarlar, nakliye sırasında bazı ürünler hasar görebileceğinden dikkatli bir paketleme gerektirir. Bu nedenle, minimum aksama süresi için kurye sevkiyatı ve hava taşımacılığı ile teslim edilirler.
Başlıca Ticari İsimler
Vibco Big Bertha Damperli Vibratörler
Bu vibratörler, gübre, sıcak asfalt, donmuş veya ıslak kir, kil, uçucu kül ve bozundurucu malzemeler dahil en zorlu malzemeleri bile silkeler. Durmanın yanı sıra molalarda aşınma ve yıpranmayı en aza indirirler...Daha fazla oku
Vibco SandBuster Serpme Haznesi Vibratörleri
Bu sessiz elektrikli vibratörler, kir, toz ve kar veya yağmurda hem dış hem de iç ortamlar için ideal olan tamamen kapalı ünitelerdir. Betonu sağlamlaştırmak, hızlandırmak için kullanılabilirler....Daha fazla oku
Vibco TRAILA & STIK-IT Vibratör Montaj Sistemleri
Traila üniteleri ile kamyon ve ihale bunkerlerinizi hızlı ve kolay bir şekilde boşaltırken aynı zamanda ağırlıktan da tasarruf edebilirsiniz. Bu Traila sistemlerinin emmeyle etkinleştirilen tabanı, hopp'tan taşınabilirlik kolaylığı sağlar....Daha fazla oku
Sık Sorulan Sorular
Vibco genel merkezi nerede?
Vibco'nun genel merkezi Amerika Birleşik Devletleri'ndedir.
Pnömatik ve hidrolik vibratörler arasındaki fark nedir?
Pnömatik veya hava ile çalışan vibratörler, granüler, yoğun ve ince malzemeleri hareket ettirmek için sürekli hizmet uygulamaları için uygundur. Çamurlu, sulu veya tozlu ortamlarda ağır hizmet tipi, dağınık işler hidrolik vibratörler için mükemmeldir.
Hava topları nasıl kurulur?
- Yapıda hava şokunun tahliye borusundan bir inç daha büyük bir delik açılır.
- Montaj flanşı daha sonra deliğin üzerinden kutu tarafına cıvatalanır veya kaynak yapılır.
- Silindir, tahliye borusuna ve havaya takılır ve bu sayede çalışma bağlantıları yapılır.
- İşlem otomatik veya manuel olabilir.
- Kılavuzda ya basit bir hava tahliye valfi ya da elektrik anahtarlı bir solenoid bulunur.
- Otomatik çalışma, bir solenoid valf ve zamanlayıcıdan oluşur.
- Kurulduktan sonra, çevrim süresi günde bir kez veya gerektiğinde silindirin hava ile doldurulabileceği kadar hızlı olmak üzere değiştirilebilir.
CC türbin vibratörlerini kurarken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar nelerdir?
- Plakalar, zincirler ve kanal demirleri gibi tüm donanımları dikkatlice monte edin.
- Vibratörün sıkıca sabitlendiğinden emin olun. Ayrıca, ilk 10 ila 15 dakikalık çalıştırmadan sonra tekrar sıkın.
- Kompresörden vibratöre olan basınç kaybını azaltmak için vibratörün giriş ağzına bağlanan hortumun iç çapı en az vibratörün boru ebadının giriş çapı kadar olmalıdır.
- Üniteyi 5 psi'ye kadar olan basınçlarda 10 ila 80 dakikalık kısa bir döngü için çalıştırın.
Vibratörler çalışmadığında ne yapmalı?
- Giriş açıklığında veya hava yolunda kir olup olmadığını kontrol edin ve düzeltin.
- Kompresöre giden hava yolunu bağlantı kopmaları veya delikler açısından kontrol edin.