VIBCO GIO Serisi Sessiz Pnömatik Vibratör
stil | Model | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | GIO-190 | 2 9 / 16 " | 4.125 " | 2" | €259.81 | |
A | GIO-160 | 2 9 / 16 " | 4.125 " | 2" | €235.96 | |
A | GIO-100 | 2" | 3.25 " | 1.625 " | €213.61 | |
A | GIO-130 | 2.25 " | 3.75 " | 1.875 " | €230.41 |
GIO Serisi Sessiz Pnömatik Vibratör
Vibco GIO Serisi sessiz pnömatik vibratörler, malzeme akışı, sıkıştırma ve ayırma uygulamalarında güçlü ve verimli titreşimler için tasarlanmıştır. Bu Vibco GIO Serisi sessiz pnömatik vibratörler, aşırı ısınmadan veya mola gerektirmeden sürekli çalışmaya uygundur. Çeşitli ekipman veya yapılara kolay kurulum için evrensel montaj uyumluluğu sunarlar. Bu vibratörler, uzun süreli performans için dayanıklı, yüksek yoğunluklu plastik yapıya sahiptir. Özel ihtiyaçlara ve gereksinimlere göre kurulumda özelleştirme ve esneklik sağlamak için bir montaj plakasıyla birlikte gelirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Boru Muayene Ekipmanları Aksesuarları
- Hidrolik Aks Krikoları
- Anahtar Anahtarları
- Ultrasonik Kalınlık Ölçer
- Panjur Flanş Kitleri
- Sıhhi Tesisat Ekipmanları
- Raylı ve Gömme Aydınlatma Armatürleri
- Boru Bağlantı Parçaları ve Aksesuarları
- Yağmur su sistemi
- Kasnaklar ve Kasnaklar
- SPEEDAIRE Basınçlı Hava Filtreleri
- THOMAS PUMPS TA Serisi Pistonlu Hava Kompresörü
- GENIE Ters Çevrilebilir Çatal Malzeme Kaldırma
- SYNFLEX Havalı Fren, Boru
- TENNSCO Bin Ray
- COOPER B-LINE Paspayı
- SPEARS VALVES PVC Çizelge 80 Azaltıcı Haçlar, Yuva x Yuva x Yuva x Yuva
- TB WOODS 8 mm Hatveli Senkron Kayışlar
- SMC VALVES Kase Montajı
- DEWALT İkiz Ön Merdiven, 300 lbs. Yük Kapasitesi, ANSI Tip IA