VULCAN
filtre
HVAC ve Soğutma
Güvenlik
Pnömatik
Electrical
HVAC ve Soğutma filtre
Elektrikli Proses Isıtıcıları ve AksesuarlarıHepsini gör
Kartuş Isıtıcılar Laminasyon veya kalıplama ekipmanının yakın toleranslı deliklerinde katıları ısıtmak için ideal olan 10 inçlik, sıkıştırılmış kartuş ısıtıcılar. Optimum ısı transferi için hassas boyutlu çaplara (1/4 - 1 inç) sahiptir
Muhafaza Isıtıcıları Ekipmanı yoğuşma, korozyon ve donmaya karşı koruyun. Maksimum ısı dağılımı için ısıtıcı kılıfına tutturulmuş nikel kaplı çelik kanatlara sahiptir ve hem yatay hem de dikey konumlarda kurulum için montaj braketleri içerir
Kanatlı Şerit Isıtıcılar Kurutma kabinlerinde veya küçültme tünellerinde verimli ısıtma için dış kılıfa tutturulmuş ısı yayan kanatlara sahip düşük profilli şerit ısıtıcılar. Paslanmaz çelik kılıf ve 10-32 vida ve somun ofset sonlandırmalı yüksek sıcaklık alaşımlı direnç teline sahiptir
Kanatlı Borulu Hava Kanalı Isıtıcıları 100 derece F'ye kadar ısıtma kanalları, kurutucular ve nem gidericiler için tasarlanmış düşük sıcaklıklı hava kanalı ısıtıcıları, tutarlı hava akışı için kanatlı boru şeklinde bir tasarıma ve sağlam metal terminal muhafazasına sahiptir. Entegre montaj flanşı, hava kanallarına kolay kurulum sağlar
Kanatlı Borulu Isıtıcı Elemanları Daldırma Isıtıcı Değiştirme Termostatları Daldırma Isıtıcılar 1- / 3 fazlı ısıtıcılar, tanklarda veya borularda küçük ila orta watt (20 - 84 W / sq. İn) uygulamaları için idealdir. 60-550 derece F sıcaklık kontrol aralığı ile bakır, Incoloy ve çelik kılıf malzemelerinde mevcuttur
Şerit Isıtıcılar Enjeksiyon kalıp makinelerinde, otoklavlarda veya dirençli yük bankalarında yüzey temasıyla ısıtma için uygun tek parçalı, kaynaklı şerit ısıtıcılar. Montaj için 1200 derece F'ye ve 5/16 x 1/2 mXNUMX'ye kadar olan sıcaklıklara dayanacak birinci sınıf seramik / magnezyum oksit yalıtıma sahiptir
HVAC KontrolleriHepsini gör
Hat Voltaj Termostatları DPST / SPST ampul ve -100 ila 600 derece F aralığında doğrudan temaslı sıcaklık algılama özelliğine sahip kapiler termostatlar 30 A'ya kadar özellikli hat voltajı akım anahtarlama olanağı
Termokupl Probları Isıtma ve soğutma ünitelerinde hava, sıvı, yüzey ve gıda sıcaklıklarını izlemek için tasarlanmıştır. Geniş bir sıcaklık aralığında doğruluk ve kararlılık için termokupl ölçüm elemanları ile birlikte gelir. Maça tipi bağlantılı paslanmaz çelik prob temas malzemesi
Termostat Aksesuarları Kalıplama, gıda işleme ve benzeri endüstriyel işleyiciler için tasarlanmış düz adaptörler içerir. 1/8-27 dişli NPT bağlantılı Bayonet tipi termokupllarla uyumludur. 6 inç uzunluğa ve 7/16 inç çapa kadar boyutlarda mevcuttur
Özel IsıtıcılarHepsini gör
Spa ve Jakuzi Isıtıcıları Sıcaklık kontrolleri ve yüksek limitli termostatlar yardımıyla su sıcaklığını konforlu bir sınıra getirmek için tasarlanmıştır. Tutma tankına ısı sağlayan, kaplıcalara / jakuzilere ılık su besleyen bir daldırma ısıtma yöntemine sahiptir. 120 ve 240V voltaj değerlerinde mevcuttur
Vulkan hakkında
Vulcan Electric, HVAC, kimyasal işleme ve petrol ve gaz endüstrilerindeki uygulamalara yönelik elektrikli ısıtma ve sıcaklık ölçüm çözümlerinin önde gelen ABD merkezli üreticisidir. Markanın ürün yelpazesi geniş bir kartuş, daldırma, kanatlı boru hava kanalı, şerit, spa ve sıcak küvet ısıtıcıları; sıcaklık anahtarları; termostatlar; elementler; ve termokupl aksesuarları. Vulcan Elektrik kartuş ısıtıcılar bir AC kaynağı tarafından çalıştırılan elektrik bobinini kaplayan ve yüksek konsantre ısı sağlayan korozyona ve sıcaklığa dayanıklı bir kılıfa sahiptir, bu nedenle yakın tolerans deliklerinde metalleri eritmek için uygundur. Bu üniteler, ısıtma bobinini korumak için birinci sınıf yalıtım malzemeleri ile birlikte gelir. kısa devreye ve ekipman arızasına neden olabilecek şekilde kılıfla temas etmesi. 3/16 ila 1-1/4 inç arasında değişen çaplarda mevcutturlar. Bu swaged kartuşlu ısıtıcıların ve muhafaza ısıtıcıları, hat voltajı termostatları ve kafa korumaları gibi diğer ürünlerin geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.