VULCAN Swaged Kartuş Isıtıcı, 120 Volt, 10 "Uçlar
stil | Model | Çap | uzunluk | Maks. Alan sayısı Sıcaklık Kabiliyet | Kılıf malzemesi | Watt Yoğunluğu | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C9770A | 1" | 6.375 " | 900 Derece F | Korozyona Dayanıklı 304 Paslanmaz Çelik | 33W / metrekare içinde. | 600 | €93.38 | |
B | TB507A | 1 / 2 " | 5" | 1600 Derece F | Korozyona Dayanıklı Alaşım | 71W / metrekare içinde. | 500 | €86.21 | |
A | C5170A | 1 / 2 " | 6" | 900 Derece F | 304 Paslanmaz Çelik | 35W / metrekare içinde. | 300 | €58.70 | |
B | TB5046A | 1 / 2 " | 2.5 " | 1600 Derece F | Korozyona Dayanıklı Alaşım | 160W / metrekare içinde. | 500 | €81.56 | |
B | TB506A | 1 / 2 " | 4" | 1600 Derece F | Korozyona Dayanıklı Alaşım | 100W / metrekare içinde. | 550 | €70.32 | |
A | C5180A | 1 / 2 " | 2" | 900 Derece F | 304 Paslanmaz Çelik | 42W / metrekare içinde. | 100 | €61.04 | |
B | TB5065A | 1 / 2 " | 4" | 1600 Derece F | Korozyona Dayanıklı Alaşım | 46W / metrekare içinde. | 250 | €88.04 | |
B | TB501A | 1 / 2 " | 1.5 " | 1600 Derece F | Korozyona Dayanıklı Alaşım | 96W / metrekare içinde. | 150 | €86.02 | |
B | TB505A | 1 / 2 " | 3" | 1600 Derece F | Korozyona Dayanıklı Alaşım | 64W / metrekare içinde. | 250 | €116.66 | |
B | TB503A | 1 / 2 " | 2.25 " | 1600 Derece F | Korozyona Dayanıklı Alaşım | 102W / metrekare içinde. | 280 | €84.11 | |
B | TB5013A | 1 / 2 " | 2" | 1600 Derece F | Korozyona Dayanıklı Alaşım | 85W / metrekare içinde. | 200 | €79.54 | |
A | C210A | 1 / 4 " | 7.5 " | 900 Derece F | 304 Paslanmaz Çelik | 19W / metrekare içinde. | 100 | €81.02 | |
B | TB1017A | 1 / 4 " | 2" | 1600 Derece F | Korozyona Dayanıklı Alaşım | 128W / metrekare içinde. | 150 | €67.24 | |
A | C758A | 3 / 4 " | 8" | 900 Derece F | Korozyona Dayanıklı 304 Paslanmaz Çelik | 28W / metrekare içinde. | 500 | €77.44 | |
A | C766A | 3 / 4 " | 4" | 900 Derece F | Korozyona Dayanıklı 304 Paslanmaz Çelik | 36W / metrekare içinde. | 300 | €72.08 | |
B | TB386A | 3 / 8 " | 4" | 1600 Derece F | Korozyona Dayanıklı Alaşım | 73W / metrekare içinde. | 300 | €78.72 | |
B | TB3815A | 3 / 8 " | 1.25 " | 1600 Derece F | Korozyona Dayanıklı Alaşım | 172W / metrekare içinde. | 150 | €80.01 | |
B | TB380A | 3 / 8 " | 1.25 " | 1600 Derece F | Korozyona Dayanıklı Alaşım | 115W / metrekare içinde. | 100 | €87.75 | |
A | C3830A | 3 / 8 " | 2.375 " | 900 Derece F | 304 Paslanmaz Çelik | 34W / metrekare içinde. | 75 | €50.58 | |
B | TB388A | 3 / 8 " | 6" | 1600 Derece F | Korozyona Dayanıklı Alaşım | 77W / metrekare içinde. | 500 | €85.47 | |
B | TB3816A | 3 / 8 " | 2" | 1600 Derece F | Korozyona Dayanıklı Alaşım | 85W / metrekare içinde. | 150 | €88.59 | |
A | C3940A | 3 / 8 " | 5" | 900 Derece F | 304 Paslanmaz Çelik | 38W / metrekare içinde. | 200 | €53.96 | |
B | TB3821A | 3 / 8 " | 2" | 1600 Derece F | Korozyona Dayanıklı Alaşım | 114W / metrekare içinde. | 200 | €89.22 | |
A | C3840A | 3 / 8 " | 3" | 900 Derece F | 304 Paslanmaz Çelik | 34W / metrekare içinde. | 100 | €67.25 | |
A | C3910A | 3 / 8 " | 1.5 " | 900 Derece F | 304 Paslanmaz Çelik | 42W / metrekare içinde. | 50 | €48.34 | |
B | TB3070A | 3 / 8 " | 5" | 1600 Derece F | Korozyona Dayanıklı Alaşım | 95W / metrekare içinde. | 500 | €73.20 | |
B | TB3035A | 3 / 8 " | 2.5 " | 1600 Derece F | Korozyona Dayanıklı Alaşım | 85W / metrekare içinde. | 200 | €86.19 | |
A | C3930A | 3 / 8 " | 4" | 900 Derece F | 304 Paslanmaz Çelik | 36W / metrekare içinde. | 150 | €62.24 | |
B | TB381A | 3 / 8 " | 1.5 " | 1600 Derece F | Korozyona Dayanıklı Alaşım | 86W / metrekare içinde. | 100 | €74.88 | |
A | C627A | 5 / 8 " | 4.5 " | 900 Derece F | Korozyona Dayanıklı 304 Paslanmaz Çelik | 31W / metrekare içinde. | 240 | €57.45 | |
B | TB6214A | 5 / 8 " | 4" | 1600 Derece F | Korozyona Dayanıklı Alaşım | 80W / metrekare içinde. | 550 | €87.14 | |
A | C6360A | 5 / 8 " | 2.375 " | 900 Derece F | 304 Paslanmaz Çelik | 41W / metrekare içinde. | 150 | €76.49 | |
A | C692A | 5 / 8 " | 7" | 900 Derece F | Korozyona Dayanıklı 304 Paslanmaz Çelik | 27W / metrekare içinde. | 350 | €67.59 |
Swaged Kartuş Isıtıcı, 120 Volt, 10 "Uçlar
Vulcan kalıplı kartuş ısıtıcılar, kalıpların, levhaların ve metal blokların delinmiş deliklerine konsantre ısı sağlamak için kullanılır. Bu üniteler, amaçlanan uygulamayı gerçekleştirmek için hem yüksek hem de düşük watt yoğunluklarında (19 - 172 W / sq.in.) sunulan kompakt bir tasarıma sahiptir. Mükemmel termal iletkenlik ve oksidasyon reaksiyonlarına ve kireçlenmeye karşı direnç için 304 paslanmaz çelik bir kılıfa ve nem ve kirleticilerin girişine karşı pozitif sızdırmazlık için bir uç diske sahiptirler. Bu üniteler, ayrıca saf magnezyum oksit tozu ile doldurulmuş kılıfın içine düzgün bir şekilde oturması için hassas bir seramik çekirdeğin etrafına sarılmış bir nikel-krom direnç teli ile entegre edilmiştir. 3/4 ila 1 inç çap varyantlarında mevcut olan bu sıkıştırılmış kartuşlu ısıtıcıların geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Parlatıcılar
- MIG Kaynak Teli
- Kablo Koruyucular
- Çatal Uzantıları
- Geri Dönüşümlü Çöp Torbaları ve Gömlekleri
- Hortum Makaraları
- Ayakkabı ve Ayakkabı Aksesuarları
- Madeni Yağ Depolama ve Dağıtımı
- acil Aydınlatma
- Kutular
- BRADY Araç Afişi, Soluma Tehlikesi 6
- APPROVED VENDOR Tekrar Kapatılabilir Bağlantı Elemanı
- APPLETON ELECTRIC Fikstür Askısı
- VERMONT GAGE NoGo Standart Diş Mastarı, 1-20 Unef
- VERMONT GAGE Go Standart Diş Mastarları, 2-56 Unc Lh
- ECLIPSE Delme Araçları
- BOSCH Toz Emici Hortumları
- LINN GEAR Uzatılmış Adım Tip A Küçük Rulo Dişlileri, 2060 Zincir
- SPEEDAIRE Hava Regülatörleri
- VESTIL VHPT Serisi Üç Katlı Ahşap Platform Arabaları