Yağ Transfer Pompaları Nozullu
Diyaframlı Pompalar
Fill-Rite diyafram pompaları, etilen glikol, dizel yakıt, gres, hidrolik yağı, gazyağı, motor yağı ve su gibi sıvıları aktarmak için tasarlanmıştır. Bir emiş oluşturmak için kauçuk, termoplastik veya Teflon diyaframın ileri geri hareketini kullanırlar. Bu pompalar, ağır endüstriyel sıvıların ve kimyasalların güvenli transferi için ıslanan parçalara ve uygun pompalama verimliliği için 1 dakikalık görev döngüsüne sahip 4/30 HP motora sahiptir. 7 inç ve 20 inç güç kablosu uzunluklarında mevcut olan bu diyaframlı pompaların geniş bir yelpazesinden seçim yapın Raptor Supplies.
Fill-Rite diyafram pompaları, etilen glikol, dizel yakıt, gres, hidrolik yağı, gazyağı, motor yağı ve su gibi sıvıları aktarmak için tasarlanmıştır. Bir emiş oluşturmak için kauçuk, termoplastik veya Teflon diyaframın ileri geri hareketini kullanırlar. Bu pompalar, ağır endüstriyel sıvıların ve kimyasalların güvenli transferi için ıslanan parçalara ve uygun pompalama verimliliği için 1 dakikalık görev döngüsüne sahip 4/30 HP motora sahiptir. 7 inç ve 20 inç güç kablosu uzunluklarında mevcut olan bu diyaframlı pompaların geniş bir yelpazesinden seçim yapın Raptor Supplies.
Yağ Transfer Pompaları Nozullu
Dolgu Ayini yağ transfer pompaları, bir nozul ve 12GPM'ye kadar akış hızları üretebilen 20VDC dökme demir döner kanatlı olarak tasarlanmıştır. Benzin, dizel, B20'ye kadar biyodizel karışımları, E15'e kadar etanol karışımları, gazyağı ve mineral ispirtolar gibi yanıcı sıvıları işlemek üzere tasarlanmışlardır. Bu pompaların motoru düşük amper çekişine sahiptir ve aşırı ısınma koşullarını önlemek için termal olarak korunmuştur. UL / cUL listesindeki bu pompalar, tarım veya inşaat hizmetleri ve mobil yakıt transferi gerektiren diğer uygulamalar için idealdir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Labware'in
- İşleme Malzemeleri
- Sıhhi Tesisat Araçları
- Elektrikli Testere ve Aksesuarlar
- Havalandırma
- Soğutucu Beslemeli Matkap Uçları
- Alın Kaynaklı Boru Bağlantı Parçaları
- Pompa Kaideleri ve Montaj Kaideleri
- Kanal ve Bağlantı Parçaları
- Çemberleme Aleti Kitleri
- SEELYE Termoplastik Kaynakçılar
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Dökme Demir Elektrikli Yer Kutuları
- 3M Dsc Tutucu Adaptör
- NOTRAX Bubble Sof-Tred 417 Serisi, Antifatigue Mat
- PARKER C Serisi, Poppet Tipi Çekvalfler
- HOFFMAN Pano Adaptörleri
- MARTIN SPROCKET Mine Duty MXT50 Burçlu Kanat Kasnakları
- BLICKLE Sentetik Genişleyen Adaptörler
- DAYTON Basınç Plakaları
- ELKAY Yağmur su sistemi