FILLRITE FR450B Pompa Sıvı Transferi
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | diyafram Pompa |
Amper | 2 |
gövde Malzemesi | Polipropilen |
Görev Döngüsü | 30 dk. |
GPM Maks. | 13 |
Yükseklik | 12.25 " |
Hortum uzunluğu | 1" Çap 12 Ft. |
Hortum Malzemesi | Buna Nitril |
HP | 1/4 |
Giriş | 1 FNPT |
uzunluk | 14 " |
Maks. Basınç | 15 psi |
Maks. Sıcaklık. | 130 Derece F |
Maks. Alan sayısı Viskozite | 15,000 SSU |
Motor Tipi | Patlamaya Dayanıklı, Kalıcı Mıknatıs |
Güç Kablosu Uzunluğu | 7ft. |
RPM | 2600 |
Kendinden Astar | Evet |
Emiş Yüksekliği | Su 10, Dizel 11 Ft. |
Emme Borusu Uzunluğu | 22 ila 40 In. |
Tüp malzemesi | Çelik |
Tip | Diyafram |
UPC | 089404213148 |
Gerilim | 115 VAC |
genişlik | 8.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.77 |
Gemi yüksekliği (cm) | 41.15 |
Gemi uzunluğu (cm) | 51.31 |
Gemi genişliği (cm) | 41.91 |
HS kodu | 8413500050 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00