FINISH THOMPSON Kimyasal Transfer Manyetik Tahrik Pompaları SP Serisi kendinden emişli manyetik tahrikli pompalar, sıvıyı 25 ft'ye kadar derinliklerden kaldırmak için borularda güçlü bir vakum oluşturmak üzere tasarlanmıştır. Bir TEFC endüksiyon motoru, polipropilen veya PVDF muhafaza, bir Viton conta ve maksimum 50 CPS viskozite içerir. DB Serisi mag sürücülü pompalar da mevcuttur
SP Serisi kendinden emişli manyetik tahrikli pompalar, sıvıyı 25 ft'ye kadar derinliklerden kaldırmak için borularda güçlü bir vakum oluşturmak üzere tasarlanmıştır. Bir TEFC endüksiyon motoru, polipropilen veya PVDF muhafaza, bir Viton conta ve maksimum 50 CPS viskozite içerir. DB Serisi mag sürücülü pompalar da mevcuttur
Kimyasal transfer manyetik tahrikli pompalar, kozmetik, ilaç ve gıda endüstrilerinde hafif aşındırıcı asitlerin, alkalilerin, steril solüsyonların ve solventlerin transferi için idealdir. Raptor...Daha fazla
Santrifüjlü Manyetik Tahrik Pompası, 1/2 HP, 29 ft. Maks. Baş, 12.6 psi
stil | Model | Tam Yük Amperi | Conta | Conta Malzemesi | Konaklama | Gövde Malzemesi | Pervane Malzemesi | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DB5.5P-M617 | €864.52 | ||||||||
B | DB5.5V-T-M617 | €1,056.59 | ||||||||
A | DB5.5P-E-M617 | €864.52 | ||||||||
A | DB5.5P-M622 | €898.97 | ||||||||
B | DB5.5V-T-M622 | €1,181.39 | ||||||||
A | DB5.5P-E-M622 | €921.45 |
SP Serisi Manyetik Tahrik Pompası
stil | Model | HP | Tam Yük Amperi | GPM Su @ 15 Ft. Baş | Pervane Malzemesi | Giriş | uzunluk | Maks. Alan sayısı Kafa | İşletme basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SP10P-3-M219 | €2,827.48 | |||||||||
B | SP10V-3-M219 | €3,794.62 | |||||||||
A | SP10P-3-M218 | €2,878.23 | |||||||||
B | SP10V-3-M218 | €4,212.52 | |||||||||
C | SP11P-M215 | €4,285.43 | |||||||||
D | SP11V-M215 | €5,973.75 | |||||||||
D | SP15V-M209 | €6,350.81 | |||||||||
C | SP15P-M209 | €4,699.41 |
DB Serisi Manyetik Tahrik Pompası
stil | Model | Yükseklik | Dizayn | Tam Yük Amperi | Konaklama | Gövde Malzemesi | HP | Pervane Malzemesi | Giriş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DB3P-M612 | €672.71 | |||||||||
B | DB3V-T-M612 | €810.29 | |||||||||
A | DB4P-M613 | €699.38 | |||||||||
C | DB4V-T-M613 | €850.29 | |||||||||
C | DB5V-T-M613 | €960.16 | |||||||||
A | DB5P-M613 | €729.57 | |||||||||
D | DB8P-M204 | €1,772.44 | |||||||||
E | DB6P-M225 | €1,352.57 | |||||||||
E | DB6P-M224 | €1,372.42 | |||||||||
F | DB7V-T-M205 | €2,043.84 | |||||||||
F | DB7V-T-M204 | €2,093.40 | |||||||||
F | DB10V-T-M207 | €2,397.64 | |||||||||
G | DB8V-T-M205 | €2,113.76 | |||||||||
H | DB10P-M218 | €2,101.48 | |||||||||
E | DB6HP-M226 | €1,512.68 | |||||||||
H | DB7P-M226 | €1,640.10 | |||||||||
H | DB10P-M219 | €2,034.28 | |||||||||
E | DB9P-M204 | €1,843.41 | |||||||||
H | DB7P-M227 | €1,581.25 | |||||||||
E | DB6HP-M227 | €1,479.17 | |||||||||
G | DB8V-T-M204 | €2,163.28 | |||||||||
I | DB6V-T-M227 | €1,918.70 | |||||||||
I | DB6V-T-M226 | €1,977.48 | |||||||||
E | DB9P-M205 | €1,804.31 | |||||||||
D | DB8P-M205 | €1,751.05 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pnömatik Hortumlar
- Kauçuk
- Boru ve Aksesuarlar
- Tavan Fayansları ve İzolasyon
- Flush Vanalar
- Kablo Çekme Anahtarı Aksesuarları
- Onarım ve Muayene Etiketleri
- Soğuk Hava Şapkaları ve Gömlekleri
- Hidrolik Metrik Silindirler
- Mikroskop Kameraları
- KRAFT TOOL CO. Çatlak Silecek
- WALTER TOOLS Jobber Drill 8.3mm Karbür
- JOHNSON CONTROLS Otomatik Kısa Devre Korumalı 2. Sınıf Transformatörler
- EDWARDS SIGNALING Yangın Alarm Çekme İstasyonları
- TENNSCO tezgah dizgisi
- COOPER B-LINE B187 Serisi Braketler
- ANVIL 90 Derece Dirsekler, Dövme Çelik
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF Döner Bağlantı Kapakları, FAT
- ENERPAC WHC Serisi Hidrolik Kesici Kafalar
- CLEVELAND Karbür Çift Uçlu Bilyalı Uçlu Frezeler