FINISH THOMPSON SP Serisi Manyetik Tahrikli Pompa
stil | Model | HP | Tam Yük Amperi | GPM Su @ 15 Ft. Baş | Pervane Malzemesi | Giriş | uzunluk | Maks. Alan sayısı Kafa | İşletme basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SP10P-3-M219 | 1 | 2.96-2.80 / 1.40 | 55 | Polipropilen | 1 FNPT | 22 3 / 32 " | 50 ft. | 21.6 PSI | €2,827.48 | |
B | SP10V-3-M219 | 1 | 3.00-2.90 / 1.45 | 55 | PVDF | 1 FNPT | 22 3 / 32 " | 50 ft. | 21.6 PSI | €3,794.62 | |
A | SP10P-3-M218 | 1 | 12.8 / 6.40-6.40 | 55 | Polipropilen | 1 FNPT | 22 3 / 32 " | 50 ft. | 21.6 PSI | €2,878.23 | |
B | SP10V-3-M218 | 1 | 12.8 / 6.40-6.40 | 55 | PVDF | 1 FNPT | 22 3 / 32 " | 50 ft. | 21.6 PSI | €4,212.52 | |
C | SP11P-M215 | 2 | 5.75-5.40 / 2.70 | 105 | Polipropilen | 1-1 / 2 FNPT | 24 39 / 64 " | 68 Ft. | 29 PSI | €4,285.43 | |
D | SP11V-M215 | 2 | 5.75-5.40 / 2.70 | 105 | PVDF | 1-1 / 2 FNPT | 24 39 / 64 " | 68 Ft. | 29 PSI | €5,973.75 | |
D | SP15V-M209 | 3 | 8.00-7.60 / 3.80 | 120 | PVDF | 1-1 / 2 FNPT | 24 39 / 64 " | 90 ft. | 39 PSI | €6,350.81 | |
C | SP15P-M209 | 3 | 8.00-7.60 / 3.80 | 120 | Polipropilen | 1-1 / 2 FNPT | 24 39 / 64 " | 90 ft. | 39 PSI | €4,699.41 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hava Sirkülatörleri
- Makaslı Kaldırma Masaları
- Zincir ve Kablo Kancaları
- Kancalar ve Seçtikleri
- Zaman Alanı Reflektometreleri
- laboratuvar Ekipmanları
- Hortum Makaraları
- Ayakkabı ve Ayakkabı Aksesuarları
- Kırpma Fidanlığı ve Peyzaj
- Yapısal Çerçeve Sistemleri
- DAYTON Doğrudan Tahrikli Blower Tekerlekler
- HANSEN Kaplin Gövdesi (m) npt 1/4 Pirinç
- WALTER TOOLS F4171 Raybalama Aracı
- USA SEALING EPDM Flanş Contası, 15 İnç Dış Çap, Siyah
- THOMAS & BETTS LT6GES05G Serisi Esnek Metal Boru Ek Parçaları
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Endüstriyel Retrofit Küresel Vanalar, Soket Uçları, FKM
- EATON 70 Serisi Fotoelektrik Sensör Kafaları
- DAYTON Lastik çizme
- BALDOR / DODGE Para Esnek Halka Tertibatları
- WEG Tefc Tek Fazlı C Yüzü, Ayak Montajlı, Çiftlik Hizmet Motorları, Tek Fazlı