A | P266SNR-1C | - | - | - | - | - | - | 0 - 508 PSI | - | €260.60 | |
A | P266SNR-2C | - | - | - | - | - | - | 0 - 754 PSI | - | €277.71 | |
B | P499RAP-101C | 0 ila 100 Psig | Packard Bağlayıcı | 200 psi | 9 - Sınıf 1, Bölüm 2, Grup A, B, C ve D | 0.5 - 4.5 VDC | 5 VDC | - | 1/8 "-27 NPT Dış Dişli | €314.76 | |
B | P499RAP-101K | 0 ila 100 Psig | 6-1 / 2 ft. Kablo Demeti ile Packard | 200 psi | 10 - Sınıf 1, Bölüm 2, Grup A, B, C ve D | 0.5 - 4.5 VDC | 5 VDC | - | 1/8 "-27 NPT Dış Dişli | €336.12 | |
C | P499ACP-105K | 0 ila 500 Psig | 6-1 / 2 ft. Kablo Demeti ile Packard | 1000 psi | 7 - Sınıf 1, Bölüm 2, Grup A, B, C ve D | 4 - 20mA | 12 - 30 VDC | - | 1/4 "SAE Flare İç Dişli | €333.99 | |
C | P499VCP-107K | 0 ila 750 Psig | 6-1 / 2 ft. Kablo Demeti ile Packard | 1500 psi | 13 - Sınıf 1, Bölüm 2, Grup A, B, C ve D | 0 - 10 VDC | 12 - 30 VDC | - | 1/4 "SAE Flare İç Dişli | €337.54 | |
C | P499RCP-107K | 0 ila 750 Psig | 6-1 / 2 ft. Kablo Demeti ile Packard | 1500 psi | 12 - Sınıf 1, Bölüm 2, Grup A, B, C ve D | 0.5 - 4.5 VDC | 5 VDC | - | 1/4 "SAE Flare İç Dişli | €391.55 | |
C | P499ACP-107C | 0 ila 750 Psig | Packard Bağlayıcı | 1500 psi | 8 - Sınıf 1, Bölüm 2, Grup A, B, C ve D | 4 - 20mA | 9-30 VDC | - | 1/4 "SAE Flare İç Dişli | €315.70 | |
B | P499RAP-107C | 0 ila 750 Psig | Packard Bağlayıcı | 1500 psi | 11 - Sınıf 1, Bölüm 2, Grup A, B, C ve D | 0.5 - 4.5 VDC | 5 VDC | - | 1/8 "-27 NPT Dış Dişli | €281.93 | |