SANI-LAV Endüstriyel ve Yangın Hortumu Nozulları Hose-end industrial sanitisers suitable for degreasing, cleaning and disinfecting applications. Consist of a spray nozzle, an aluminium coupler, a sanitiser lid kit and a metering tip kit, and can dispense water streams with up to 100 psi pressure
Hose-end industrial sanitisers suitable for degreasing, cleaning and disinfecting applications. Consist of a spray nozzle, an aluminium coupler, a sanitiser lid kit and a metering tip kit, and can dispense water streams with up to 100 psi pressure
Endüstriyel Temizleyici
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Anahtarlar
- Rainwear
- Güç Kaynakları
- Solenoid Valfler ve Bobinler
- Ampulle Bu ürüne bakanlar bu ürünlere de baktılar
- Hava Filtresi Filtreleri
- Trafo Soğutma Fanları
- Tel Terminal Kitleri
- Geçici ve Taşınabilir Güç İstasyonları
- Kanal İzolasyonu
- IRSG Yüksekliği Ayarlanabilir Mobil Çalışma Masası
- DAYTON Blower Kanalları, Kayış Tahrikli, Galvanizli Çelik, 12-3/4 İnç
- AUTOQUIP Kompakt Makaslı Tabla
- GENERAL PIPE CLEANERS U Kesiciler
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 Endüstriyel Küresel Vanalar, DIN Soket, FKM, Metrik
- DAYTON AC Redüktörlü Motorlar
- BALDOR / DODGE Dişli Tuşları
- ANSELL Sınıf 0 Elektrikli Eldiven, 11 İnç, Siyah
- VESTIL BTA Serisi Alüminyum Kamyon Yükleme Panelleri, 5000 lbs.
- BENCHPRO 122 İnç Genişlikli Görev Işığı Çerçevesi