DAYTON Blower Kanalları, Kayış Tahrikli, Galvanizli Çelik, 12-3/4 İnç
stil | Model | Maks. Alan sayısı Üfleyici RPM | Üfleyici RPM | Boşaltma Yüksekliği (In.) | rotasyon | Mil Dia. | Tekerlek çapı | Tekerlek Genişliği | Boşaltma Genişliği (In.) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5ZCP4 | 600 | 390 | 15-13 / 16 | CCW Sürücü Tarafını Görüntüleme | 1" | 15 1 / 16 " | 9" | 12.5 | €1,328.45 | |
A | 5ZCP2 | 600 | 390 | 27.25 | CW Sürücü Tarafını Görüntüleme | 1-3 / 16 " | 22 1 / 8 " | 10 14 / 16 " | 17.125 | €2,749.44 | |
A | 5ZCP3 | 670 | 470 | 13.437 | CCW Sürücü Tarafını Görüntüleme | 3 / 4 " | 12 3 / 4 " | 6" | 8.25 | €767.88 | |
A | 5ZCP1 | 670 | 470 | 18.75 | CW Sürücü Tarafını Görüntüleme | 1" | 17 13 / 16 " | 13 " | 16.75 | €1,755.73 | |
A | 5ZCP0 | 740 | 540 | 15-13 / 16 | CW Sürücü Tarafını Görüntüleme | 1" | 15 1 / 16 " | 9" | 12.5 | €1,150.37 | |
A | 5ZCP8 | 740 | 540 | 11.375 | CCW Sürücü Tarafını Görüntüleme | 3 / 4 " | 11 1 / 8 " | 6.437 " | 8.25 | €670.49 | |
A | 5ZCN9 | 970 | 650 | 13.437 | CW Sürücü Tarafını Görüntüleme | 3 / 4 " | 12 3 / 4 " | 6" | 8.25 | €843.95 | |
A | 5ZCP6 | 1350 | 850 | 27.25 | CCW Sürücü Tarafını Görüntüleme | 1-3 / 16 " | 22 1 / 8 " | 10 14 / 16 " | 17.125 | €2,749.44 | |
A | 5ZCP5 | 1450 | 925 | 18.75 | CCW Sürücü Tarafını Görüntüleme | 1" | 17 13 / 16 " | 13 " | 16.75 | €1,899.80 |
Blower Kanalları, Kayış Tahrikli, Galvanizli Çelik, 12-3/4 İnç
Dayton üfleyici kanalları, HVAC, hava taşıma ve yorucu uygulamalarda kullanım için idealdir. Bu üfleyiciler, koruma için galvanizli çelik gövdeli büyük çarklara ve sorunsuz çalışma için bilyeli yataklara sahiptir. Tahrik tarafından bakıldığında saat yönünün tersine dönerler ve çarkları döndürmek için çelik bir çark ve mile sahiptirler. 390, 470, 540, 650, 850 ve 925 RPM hızlarında mevcut olan bu kayış tahrikli üfleyicilerin geniş yelpazesinden birini seçin. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Manometreler
- Hızlı Oyunculuk Cüce Sigortalar
- Kapalı Alan Vinç Montaj Braketleri
- Kule Işık Meclisleri
- Ark Kaynaklı Kablo Makaraları
- Uzatma Kabloları ve Çıkış Şeritleri
- acil Durum Hazırlık
- Güç Makasları
- Yağlar
- Beton ve Asfalt
- KEO Havşa / Çapak Alma Aracı, Kobalt, 0 Kanal, 60 Derece Dahil Açı
- NORTON ABRASIVES Cırt cırtlı Zımpara Diskleri, Seramik
- DAYTON Pnömatik Vibratörler
- HARRINGTON SNERP Serisi, Elektrikli Zincirli Vinç, 15 ft. Kaldırma
- WIDIA Yüksek Hızlı Çelik-E-PM Spiral Kanallı Kılavuz, TiN + Cr C / C Kaplama
- HONEYWELL Yüz Parçası Kartuşları
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Rack Kabinetler
- ANVIL Galvanizli Çelik Nipeller
- EATON E57P Performans Serisi Üç Telli Sensör
- LOUISVILLE AS2100 Serisi Alüminyum Basamaklı Merdivenler