PNEUMADYNE INC Manuel Hava Kontrol Vanaları 3- / 4-way air control valves designed to regulate system pressure, flow direction or flow rate in spring-return cylinders or motors. Feature flow rates ranging from 15.5 to 33 CFM at 125 psi and heavy-duty toggle switches for rugged applications (on selected models)
3- / 4-way air control valves designed to regulate system pressure, flow direction or flow rate in spring-return cylinders or motors. Feature flow rates ranging from 15.5 to 33 CFM at 125 psi and heavy-duty toggle switches for rugged applications (on selected models)
3 Yollu, 2 Pozisyonlu Normalde Kapalı Kontrol Vanası
stil | Model | Sıcaklık. menzil | gövde Malzemesi | CFM | Hacim Katsayısı | Bağlantısı | Toplam yükseklik | Uzunluk | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A11-30 14- | €67.16 | |||||||||
B | A11-30 66- | €75.90 | |||||||||
C | A11-30 44- | €65.19 | |||||||||
D | C030105 | €30.71 | |||||||||
E | C040105 | €51.75 | |||||||||
F | A0-30 1- | €30.08 | |||||||||
G | C032025 | €110.64 | |||||||||
H | A0-30 3- | €31.50 | |||||||||
I | C040405 | €66.41 |
4 Yollu, 2 Pozisyon Kontrol Vanası
stil | Model | CFM | Hacim Katsayısı | Toplam yükseklik | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AM45-100-SR | €68.42 | |||||
B | AM45-1 / 8-SR | €76.95 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kaynak Kaskları ve Kaynak Koruması
- Vinçler ve Festoon Ekipmanları
- Parantez ve Parantez
- Sigortalar
- Keçe
- Zincir Anahtarları ve Maşaları
- Bahçe Rampaları
- Depo Köşe ve Duvar Koruyucuları
- Kartuş Isıtıcılar
- Yangın ve Duman Damperleri
- AMERICAN TORCH TIP Adaptör Montajı
- APPROVED VENDOR Uzun Nipel, Pirinç
- BENCHMARK SCIENTIFIC Homojenizatör İçin Önceden Doldurulmuş Borular
- CONDOR Hairnet Dağıtıcı
- DIXON Yuvarlak Somunlar
- THOMAS & BETTS Sinyal Referans Izgarası Konnektörleri
- MUELLER STEAM Y Süzgeçler
- GRAINGER Yan duvar ve Uç duvar, 4 Duvar
- CAIMAN Merhaba Vis Yansıtıcı Sırt Eklem Koruma Mekaniği Eldiveni
- REGAL Metrik Spiral Kanallı Kılavuzlar, HSS, Nitrür Üzeri Krom