Plug Sigorta Kutusu Kapak Üniteleri
Plug Sigorta Kutusu Kapak Üniteleri
2-1 / 4 "Kullanışlı Fiş Sigorta Kutusu Kapak Üniteleri
Bussmann 2-1/4 inç kullanışlı fiş sigorta kutusu kapak üniteleri, standart elektrik kutuları için uygundur ve küçük motor devreleri ve aşırı akım koruması gerektiren diğer yükler için ek sigorta koruması sağlar. 15 amperlik bir akım derecesi ve 125 voltluk bir voltaj derecesi ile sağlanırlar. Bu kutu kapak üniteleri UL, Guide JAMZ, File IE6491, CSA Class 6225-01 ve File 47235 standartlarına uygundur. 2/1 hp ve 4/1 hp varyantları bulunan Bussmann 2-3/4 İnç kullanışlı fiş sigorta kutusu kapak üniteleri yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Bussmann 2-1/4 inç kullanışlı fiş sigorta kutusu kapak üniteleri, standart elektrik kutuları için uygundur ve küçük motor devreleri ve aşırı akım koruması gerektiren diğer yükler için ek sigorta koruması sağlar. 15 amperlik bir akım derecesi ve 125 voltluk bir voltaj derecesi ile sağlanırlar. Bu kutu kapak üniteleri UL, Guide JAMZ, File IE6491, CSA Class 6225-01 ve File 47235 standartlarına uygundur. 2/1 hp ve 4/1 hp varyantları bulunan Bussmann 2-3/4 İnç kullanışlı fiş sigorta kutusu kapak üniteleri yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Plug Sigorta Kutusu Kapak Üniteleri
Fiş sigorta kapakları, güç, elektrik ve imalat endüstrileri için sigortalı bir anahtar, sigortalı priz ve devre sigortası koruması sağlayan standart elektrik kutuları için tasarlanmıştır. Eaton Busmann fişli sigorta kutusu kapak üniteleri, küçük motorları ve çift elemanlı sigortaları korumak ve kontrol etmek için uygun maliyetli bir yöntem sağlar. Bu sigorta kutusu kapakları, ek koruma ve 125 V veya daha az sigortanın bağlantısını kesmeyi sağlar ve sigorta için dişli bir elektrik prizine sahiptir. Bu sigorta kapakları, canlı klipslerle kazara teması önlemek için sigortayı kapatan bir kapakla donatılmıştır. UL listeli ve CSA sertifikalıdırlar ve Edison tipi T, TL, TC, P ve W fişli sigortalarla kullanım için idealdirler. 1/2 ve 3/4 HP motor seçenekleriyle sunulan çok çeşitli fişli sigorta kutusu kapakları arasından seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- yapılar
- Halat ve Halat Aksesuarları
- Güneş Panelleri ve Aksesuarları
- Posta Kutuları ve Gönderiler
- Kaynak Fırınları ve Aksesuarları
- Matkap Aksesuarları
- Air Dosyaları
- Dielektrik Ayakkabı
- Dereceli Silindirler
- Sulama Ek Parçaları
- KRAFT TOOL CO. Kutu Seviyesi
- MASON Ped, Titreşim Önleyici
- WESTWARD Yedek Cıvata Kesici Kafası
- KOHLER Yakıt Filtreleri
- MARTIN SPROCKET Çift MST Burçlu Tip Makaralı Zincir Dişlileri, 80 Zincir Numarası
- WALTER TOOLS Vidalı Adaptörler
- WEG CSW Serisi Değiştirme Anahtarları
- APW WYOTT kablo setleri
- FLEX SEAL Çok Yüzeyli Kauçuk Kaplamalar
- CUSHMAN Dingil