Bussmann Ssy Sigorta Kapağı, 125 V | 1dl58 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN SSY Sigorta Tutucu,15 A, 125 V, Maks. HP - 1/2 | AA9JRC 1DL58

BUSSMANN SSY Sigorta Tutucu,15 A, 125 V, Maks. HP - 1/2

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9JRC Modeli: SSYÇapraz Referans: 1DL58

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€67.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fiş Sigorta Kutusu Kapak Ünitesi
Amper AC15
Kutu tipi4 "Kare Kutu
Maks. Alan sayısı HP1/2
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
Gerilim125 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8536908085
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Buss çift elemanlı fusetron veya fustat fiş sigortaları ile küçük motorları korumak için ekonomik bir yöntem sağlamak üzere tasarlanmış 4 inçlik kare sigorta kutusu kapağı
  • Optimum aşırı yük ve kısa devre koruması sağlamak için standart elektrik kutularına kolayca monte edilebilir
  • UL listeli ve CSA sertifikalı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKutu tipiMaks. Alan sayısı HPÜcret
BUSSMANN SRW Elektrik Kutusu Kapağı, 15 A, 250 VAC, Maksimum HP - 1/2 | AA9JJT 1DK48 SRW2-3 / 4 "Anahtar1/2€55.65
BUSSMANN SOY Elektrik Kutusu Kapağı, 15 A, 125 VAC, Maksimum HP - 3/4 | AA9JRB 1DL56 SOYA4 "Kare3/4€38.71
BUSSMANN SOY-B Soya Sigorta Kutusu Kapağı, 4 İnç Kare, 125 Vac, 3/4 Hp | AA9KDB 1DN02 SOYA-B4 "Kare3/4€61.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN SSY Sigorta Tutucu,15 A, 125 V, Maks. HP - 1/2
€67.52 / Adet