MERCOID Basınç ve Vakum Anahtarları Diaphragm-operated pressure switches actuate one / two SPDT snap switches in response to pressure fluctuation of compatible gases / liquids. Feature rugged construction and are suitable for the chemical, petroleum and drug processing industries.
Diaphragm-operated pressure switches actuate one / two SPDT snap switches in response to pressure fluctuation of compatible gases / liquids. Feature rugged construction and are suitable for the chemical, petroleum and drug processing industries.
stil | Model | Diferansiyel | Bağlantı Noktası Türü | Aralık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SA1111E-A4-K1 | €1,165.82 | ||||
A | SA1111E-S5-K2 | €1,289.39 | ||||
A | SA1112E-A4-K1 | €1,165.82 | ||||
A | SA1112E-S5-K2 | €1,161.71 | ||||
A | SA1113E-S5-K2 | €1,289.39 | ||||
A | SA1113E-A4-K1 | €1,165.82 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Süzme
- Eğitim
- Böcek öldürücüler ve Haşere Kontrolü
- Havalandırma
- Güneş Panelleri ve Aksesuarları
- Drenaj ve Damlama Tavaları
- Kablosuz İzleme Sistemleri
- İplik Giderme Araçları
- Forklift Treyler Gözcüleri ve Aksesuarları
- Çevrim Zorla Hava Yağ Soğutucular
- ACCUFORM SIGNS Tehlike Etiketi, 10 mil PF Kart Stoku, 5-3 / 4 "x 3-1 / 4"
- WESCO Çelik Servis Arabaları
- RULE Pompa, Dalgıç
- ELVEX RX-200 Serisi, Okuma Gözlükleri
- COOPER B-LINE Kaide Desteklerine Kılavuz Rite Serisi Boru
- WESTWARD Durdurucu Tertibatı, 1/4s
- TB WOODS D Serisi Esnek Disk Kaplinler
- VESTIL JIB-CB Serisi Opsiyonel Tabanlar
- TRI-ARC Stok Toplama Delikli Döner Merdivenler
- SPEEDAIRE Arka Plakalar