Mercoid Sa1112e-s5-k2 | Basınç Anahtarı Spdt 1/2 Fnpt | 2hma4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MERCOID SA1112E-S5-K2 Basınç Şalteri Spdt 1/2 Fnpt | AC2CGN 2HMA4

MERCOID SA1112E-S5-K2 Basınç Anahtarı Spdt 1/2 Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2CGN Modeli: SA1112E-S5-K2Çapraz Referans: 2HMA4
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
€1,082.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç Şalteri
AC İletişim Derecesi15 A @ 125/250/480 V
ActionStandart
Çalıştırma TipiDiyafram
Patlama basıncı1200 psi
İletişim FormuSPDT
DC İletişim Derecesi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V
Diferansiyel5 - 12.5 psi
HP @ 3 Faz - 230V1/4
IP Rating54
NEMA Değerlendirmesi4X
FazTek / Üç
Bağlantı Noktası Türü1-Port 1/2 "FNPT
Aralık20 - 250 psi
Sıcaklık. menzil-30 Derece ila 180 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.68
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)23.37
Gemi genişliği (cm)16.76
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: 20 Derece Dikey Montaj Yönünde, Dahili 7/16 "Altıgen Somunlar Ayar Noktası Ayarı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDiferansiyelBağlantı Noktası TürüAralıkÜcret
MERCOID SA1111E-A4-K1 Basınç Şalteri Hızı 1/4 Fnpt | AC2CGK 2HMA1 SA1111E-A4-K14 - 7.5 psi1-Port 1/4 "FNPT10 - 150 psi€1,124.43
MERCOID SA1111E-S5-K2 Basınç Şalteri Spdt 1/2 Fnpt | AC2CGL 2HMA2 SA1111E-S5-K24 - 7.5 psi1-Port 1/2 "FNPT10 - 150 psi€1,331.39
MERCOID SA1112E-A4-K1 Basınç Şalteri Hızı 1/4 Fnpt | AC2CGM 2HMA3 SA1112E-A4-K15 - 12.5 psi1-Port 1/4 "FNPT20 - 250 psi€1,212.40
MERCOID SA1113E-A4-K1 Basınç Şalteri Hızı 1/4 Fnpt | AC2CGP 2HMA5 SA1113E-A4-K112 - 45 psi1-Port 1/4 "FNPT30 - 500 psi€1,204.11
MERCOID SA1113E-S5-K2 Basınç Şalteri Spdt 1/2 Fnpt | AC2CGQ 2HMA6 SA1113E-S5-K212 - 45 psi1-Port 1/2 "FNPT30 - 500 psi€1,340.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MERCOID SA1112E-S5-K2 Basınç Anahtarı Spdt 1/2 Fnpt
€1,082.48 / Adet