SOUTHWIRE COMPANY Punch Sürücü Setleri
Max Punch Serisi Nakavt Punch Sürücü Seti
MAX Punch Serisi Nakavt Delme ve Kalıp Kiti
Southwire MAX Punch Serisi kaplar, kolay çıkarma için parça üzerinde bir kıvırma etkisi yaratacak ve daha yumuşak kesme performansı için kavisli panelleri veya pürüzlü kenarları ortadan kaldıracak şekilde tasarlanmıştır. MAX Punch zımbaları, MAX Punch 360 ve diğer nakavt araçlarıyla uyumludurlar. Bu bardaklar, 3 inç ila 1 inç kalıplardan hızlı ve net kesimler sağlamak için benzersiz bir 4 noktalı kesme yüzeyine sahiptir. Alaşımlı çelik, alüminyum, cam elyafı ve plastik ile birlikte 10 gauge paslanmaz çelik ile kullanılabilirler.
Southwire MAX Punch Serisi kaplar, kolay çıkarma için parça üzerinde bir kıvırma etkisi yaratacak ve daha yumuşak kesme performansı için kavisli panelleri veya pürüzlü kenarları ortadan kaldıracak şekilde tasarlanmıştır. MAX Punch zımbaları, MAX Punch 360 ve diğer nakavt araçlarıyla uyumludurlar. Bu bardaklar, 3 inç ila 1 inç kalıplardan hızlı ve net kesimler sağlamak için benzersiz bir 4 noktalı kesme yüzeyine sahiptir. Alaşımlı çelik, alüminyum, cam elyafı ve plastik ile birlikte 10 gauge paslanmaz çelik ile kullanılabilirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Zincir ve Zincir Aksesuarları
- Ekipman
- Mıknatıslar ve Manyetik Şeritler
- Takım Tezgahı ve Parçaları Yıkayıcı Pompaları
- Ark Kaynakçıları ve Plazma Kesiciler
- Manyetik Kaynak Kareleri
- Esnek Bariyer Sistemleri
- tel Raf
- O-Ring Kitleri
- Pnömatik Tekerlekler
- NILFISK Çanta
- HONEYWELL Aşırı Hareket Pistonu Aktüatör Büyük Snap Anahtarı
- MERSEN FERRAZ GDL-V Zaman Gecikmeli Sigortalar
- VERMONT GAGE Go Standart Dişli Tapa Mastarları, 2 7/8-8 Diş
- BRADLEY Contalar
- CHICAGO FAUCETS Deveboynu Banyo Bataryaları
- NIBCO Dirsekler, PVC
- BUSSMANN NH Sigorta Bağlantıları, 690 VAC, Sınıf GG/GL, Boyut 000
- SUPCO Termostat Muhafızları