PLAST-O-MATIC Solenoid Bobinler Used for converting electrical energy into linear motion and controlling the opening / closing of solenoid valves. Feature a polyester coating for maximum corrosion resistance and NEMA 4 rated design for use in both indoor and outdoor environments prone to dust, dirt or water splashes
Used for converting electrical energy into linear motion and controlling the opening / closing of solenoid valves. Feature a polyester coating for maximum corrosion resistance and NEMA 4 rated design for use in both indoor and outdoor environments prone to dust, dirt or water splashes
stil | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
A | 6966W-ASM-024DC | €169.72 | TEKLİF TALEBİ |
A | 8827E-AS-24VDC | €200.45 | TEKLİF TALEBİ |
A | 8824W-AS-120VAC | €362.15 | TEKLİF TALEBİ |
A | 8826W-AS-240VAC | €362.15 | TEKLİF TALEBİ |
A | 8825W-AS-24VAC | €362.15 | TEKLİF TALEBİ |
A | 8827W-AS-24VDC | €362.15 | TEKLİF TALEBİ |
A | 8824E-AS-120VAC | €200.45 | TEKLİF TALEBİ |
A | 8826E-AS-240VAC | €200.45 | TEKLİF TALEBİ |
A | 8825E-AS-24VAC | €200.45 | TEKLİF TALEBİ |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Contalar
- Su güvenliği
- Aracı Holding
- Bağlantı Araçları
- Tel ve Kablo
- Parts-
- Hat İçi Kanal Fanları
- Kapalı Alan Kaldırma Üst Direkleri
- Enerji Yönetim Sistemleri
- Lastik Dengeleme Boncukları
- CONDOR Alüminyum, Güvenlik İşareti, Bildirim
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Basınç Hattı Filtreleri, Hasır, 10 Mikron, Viton Conta
- THOMAS & BETTS T18 Serisi Çatal Klemensler
- SPEARS VALVES PVC MDW Atık Tahliye ve Havalandırma Bağlantı Parçaları P302 1/4 Sokak Bükme Dirsekleri, Spigot x Hub
- SPEARS VALVES CPVC True Union Küresel Çek Valfler, BSP Dişli, EPDM
- EATON Güvenlik Anahtarı Taban Tertibatları
- Stafford Mfg Signature Serisi, Üç Parçalı Ayrılabilir Çelik Rijit Şaft Kaplinleri
- APPROVED VENDOR Duş Kanalları
- FANTECH 5ACC Serisi Sabit Havalandırmalı Bordürler
- SPENCE Vakumlu Kırıcılar