STAFFORD MFG Signature Serisi, Üç Parçalı Ayrılabilir Çelik Rijit Şaft Kaplinleri
stil | Model | toplam uzunluk | Delik boyutu | Kama A | Tip | kama B | Kama Boyutu | Dış Çap. | Vida Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5L008008TK | 1.875 " | 1 / 2 " | - | Yüksek güç | - | 1 / 8 " | 1.250 " | 8-32x1/2 | €111.11 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 5L008008T | 1.875 " | 1 / 2 " | - | Yüksek güç | - | - | 1.250 " | 8-32x1/2 | €106.76 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 5L010010TK | 2.250 " | 5 / 8 " | 3 / 16 " | Yüksek güç | 0.188 " | - | 1.500 " | 10-32x5/8 | €140.13 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 5L010010T | 2.250 " | 5 / 8 " | - | Yüksek güç | - | - | 1.500 " | 10-32x5/8 | €139.86 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 5L012012T | 2.625 " | 3 / 4 " | - | Yüksek güç | - | - | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | €145.38 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 5L012012TK | 2.625 " | 3 / 4 " | 3 / 16 " | Yüksek güç | 0.188 " | - | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | €148.24 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 5L100100T | 3" | 1" | - | Yüksek güç | - | - | 2" | 1/4-28 x 3/4 | €160.63 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 5L100100TK | 3" | 1" | - | Yüksek güç | - | 1 / 4 " | 2" | 1/4-28 x 3/4 | €156.41 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 5L104104T | 3.375 " | 1-1 / 4 " | - | Yüksek güç | - | - | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | €194.65 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 5L104104TK | 3.375 " | 1-1 / 4 " | - | Yüksek güç | - | 1 / 4 " | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | €221.86 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 5L106106TK | 3.625 " | 1-3 / 8 " | 5 / 16 " | Yüksek güç | 0.313 " | - | 2.375 " | 1/4-28 x 3/4 | €228.82 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 5L106106T | 3.625 " | 1-3 / 8 " | - | Yüksek güç | - | - | 2.375 " | 1/4-28 x 3/4 | €181.10 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 5L108108T | 3.750 " | 1-1 / 2 " | - | Yüksek güç | - | - | 2.500 " | 1/4-28 x 3/4 | €234.49 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 5L108108TK | 3.750 " | 1-1 / 2 " | - | Yüksek güç | - | 3 / 8 " | 2.500 " | 1/4-28 x 3/4 | €220.35 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 5L112112T | 4.500 " | 1-3 / 4 " | - | Yüksek güç | - | - | 3" | 5 / 16-24 x 1 | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 5L112112TK | 4.500 " | 1-3 / 4 " | - | Yüksek güç | - | 3 / 8 " | 3" | 5 / 16-24 x 1 | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 5L200200TK | 4.875 " | 2" | - | Yüksek güç | - | 1 / 2 " | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | €380.67 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 5L200200T | 4.875 " | 2" | - | Yüksek güç | - | - | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | - | TEKLİF TALEBİ
|
C | 5LM008008T | 30 mm | 8 mm | - | Düşük Profil | - | - | 18mm | M3 x 0.5 | €123.69 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 5LM008008TK | 30 mm | 8 mm | - | Düşük Profil | - | 2 mm | 18mm | M3 x 0.5 | €117.07 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 5LM010010TK | 35 mm | 10 mm | - | Düşük Profil | - | 3mm | 24mm | M3 x 0.5 | - | TEKLİF TALEBİ
|
C | 5LM010010T | 35 mm | 10 mm | - | Düşük Profil | - | - | 24mm | M3 x 0.5 | €111.05 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 5LM012012TK | 45 mm | 12 mm | - | Düşük Profil | - | 4mm | 28mm | M4 x 0.7 | €119.49 | TEKLİF TALEBİ
|
C | 5LM012012T | 45 mm | 12 mm | - | Düşük Profil | - | - | 28mm | M4 x 0.7 | €117.77 | TEKLİF TALEBİ
|
C | 5LM016016T | 50 mm | 16 mm | - | Düşük Profil | - | - | 34mm | M5 x 0.8 mm | - | TEKLİF TALEBİ
|
C | 5LM015015T | 50 mm | 15 mm | - | Düşük Profil | - | - | 34mm | M5 x 0.8 mm | - | TEKLİF TALEBİ
|
C | 5LM014014T | 50 mm | 14 mm | - | Düşük Profil | - | - | 30mm | M4 x 0.7 | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 5LM015015TK | 50 mm | 15 mm | - | Düşük Profil | - | 5mm | 34mm | M5 x 0.8 mm | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 5LM014014TK | 50 mm | 14 mm | - | Düşük Profil | - | 5mm | 30mm | M4 x 0.7 | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 5LM016016TK | 50 mm | 16 mm | - | Düşük Profil | - | 5mm | 34mm | M5 x 0.8 mm | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 5LM025025TK | 65 mm | 25 mm | - | Düşük Profil | - | 8 mm | 45mm | M6 x 1.0 | €234.76 | TEKLİF TALEBİ
|
C | 5LM025025T | 65 mm | 25 mm | - | Düşük Profil | - | - | 45mm | M6 x 1.0 | €199.33 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 5LM020020TK | 65 mm | 20 mm | - | Düşük Profil | - | 6 mm | 40mm | M6 x 1.0 | - | TEKLİF TALEBİ
|
C | 5LM020020T | 65 mm | 20 mm | - | Düşük Profil | - | - | 40mm | M6 x 1.0 | €135.60 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 5LM030030TK | 75 mm | 30 mm | - | Düşük Profil | - | 8 mm | 54mm | M6 x 1.0 | €213.89 | TEKLİF TALEBİ
|
C | 5LM030030T | 75 mm | 30 mm | - | Düşük Profil | - | - | 54mm | M6 x 1.0 | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 5LM035035TK | 80 mm | 35 mm | - | Düşük Profil | - | 10mm | 57mm | M6 x 1.0 | - | TEKLİF TALEBİ
|
C | 5LM035035T | 80 mm | 35 mm | - | Düşük Profil | - | - | 57mm | M6 x 1.0 | - | TEKLİF TALEBİ
|
C | 5LM040040T | 90 mm | 40 mm | - | Düşük Profil | - | - | 60mm | M6 x 1.0 | €338.42 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 5LM040040TK | 90 mm | 40 mm | - | Düşük Profil | - | 12mm | 60mm | M6 x 1.0 | - | TEKLİF TALEBİ
|
C | 5LM045045T | 105 mm | 45 mm | - | Düşük Profil | - | - | 73mm | M8 x 1.25 | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 5LM045045TK | 105 mm | 45 mm | - | Düşük Profil | - | 14mm | 73mm | M8 x 1.25 | €473.42 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 5LM050050TK | 120 mm | 50 mm | - | Düşük Profil | - | 14mm | 78mm | M8 x 1.25 | - | TEKLİF TALEBİ
|
C | 5LM050050T | 120 mm | 50 mm | - | Düşük Profil | - | - | 78mm | M8 x 1.25 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Manyetik Çene Kapakları
- Yeniden Değiştirilebilir Asma Kilitler
- Yürüyüş-Arkası Beton Testereleri
- Oluk Hazneleri
- Bariyer Kepçe
- Klimalar
- İnceleme ve Alma Araçları
- Otomotiv Kaldırma Araçları
- Trafik Güvenliği
- Endekslenebilir Ekler
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Tek Kutuplu / 3 Yollu Rocker Duvar Anahtarları, 20A
- SELLSTROM Polikarbonat Plaka Örtüsü
- SPEARS VALVES PVC Program 80 DWV Fabrikasyon Bağlantı Elemanı 90 Derece Uzun Süpürme Dirsekleri, Soket x Soket
- MARATHON MOTORS Özel Amaçlı Motorlar, Tek Fazlı, Damlamaya Dayanıklı
- MORSE DRUM 310 Serisi CE İşaretli Yatırma-Yükleme Tambur Bardakları
- STARRETT Oluk İçi Mikrometreler
- BROWNING A Bölümlü Bantlı V Kayışları
- SMC VALVES Sy3000 Serisi Vana
- BALDOR / DODGE QD Serisi, SF, V Kayış Kasnakları
- BROWNING FBE920 Serisi Dört Cıvatalı Flanşlı Konik Makaralı Rulmanlar