SELLSTROM kaynak Kasklar Designed for protecting the face, eyes and neck from ultraviolet light, heat, sparks and infrared light. Constructed with nylon / leather / high temperature TPR to provide higher lifting capacity and resistance against abrasion & fatigue. Powered by a battery or solar cell
Designed for protecting the face, eyes and neck from ultraviolet light, heat, sparks and infrared light. Constructed with nylon / leather / high temperature TPR to provide higher lifting capacity and resistance against abrasion & fatigue. Powered by a battery or solar cell
Pasif Kaynak Kaskı
stil | Model | Renk | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | 29301-10WW | €86.77 | |||
B | 29901-45-10WW | €71.80 | |||
C | S29411-08E | €230.48 | |||
D | 29311-10WW | €67.01 | |||
E | 29911-10WW | €62.50 |
Kaynak Başlığı, Pasif, 0 Ark Sensörlü, Gümüş, W10, 2 İnç x 4 1/4 İnç, Cırcırlı, Naylon
Model | + | Ücret (ör. KDV) | |
---|---|---|---|
28301-10 | CU2LYH | €153.93 |
Kaynak Kaskı Gölgesi 10 Turuncu
Model | + | Ücret (ör. KDV) | |
---|---|---|---|
21301-10 | AE8ULH | €259.70 |
Kaynak Başlığı, Pasif, Siyah, W10, 5 1/4 x 4 1/2 İnç Boyut, Cırcırlı, Naylon
Model | + | Ücret (ör. KDV) | |
---|---|---|---|
28902-10 | CN2TLV | €116.47 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kitap ve Kitap Malzemeleri
- dosyalar
- Uzatma Kabloları ve Çıkış Şeritleri
- Dişli
- Duman Emiciler ve Aksesuarlar
- Osiloskop Aksesuarları
- Emme Tabancaları
- Tel ve Kablo Koruması
- Sürgüler
- Etil Vinil Asetat (EVA) Boru
- NEOPERL Havalandırıcı Kadın
- APPROVED VENDOR Röle Manyetik Dpst Bobini
- BALDWIN FILTERS Hidrolik veya Şanzıman Spin-on Filtreleri
- APPROVED VENDOR 6" Tri Clover Uyumlu Ek Parça Kelepçeleri
- SPEARS VALVES CPVC Çizelgesi 80 Nipel, 4 İnç Çap, Her İki Ucu Dişli
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI Fabrikasyon 90 Derece Dirsekler, Conta x Conta
- SPEARS VALVES Küresel Vana PVC FKM True Union Güçlendirme Kitleri
- KEY-BAK Anahtar Örümcek
- ARO Pins
- WINSMITH SE Encore Serisi, E13 Boyutlu, MDJS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler