ADD-A-LEVEL Tezgahlar Maksimum 1760 lb. yük taşıma kapasitesine sahip ızgaralı ve sağlam üst ayarlanabilir çalışma tezgahlarını içerir. Herhangi bir depo veya ofis ortamında dakikalar içinde kurulabilir. 36, 48, 66 ve 96 inçlik varyantlarda mevcuttur
Maksimum 1760 lb. yük taşıma kapasitesine sahip ızgaralı ve sağlam üst ayarlanabilir çalışma tezgahlarını içerir. Herhangi bir depo veya ofis ortamında dakikalar içinde kurulabilir. 36, 48, 66 ve 96 inçlik varyantlarda mevcuttur
Ayarlanabilir Tezgahı
Add-A-Level ayarlanabilir çalışma tezgahları, ergonomik bir depolama alanı sağlarken aynı zamanda montaj hattı tezgahları olarak da görev yapmak üzere tasarlanmış 24 inç genişliğinde platformlardır. Bu tezgahların 4 ayaklı plastik yapısı, 1760 lb'ye kadar yükleri destekleyebilir. Bu çalışma tezgahları, verimli bir çalışma yüksekliği için ayarlanabilir bir tasarıma ve kavrama üst kısımlarının kaymasını önlemek için bir kilitleme sistemine sahiptir. Ayrıca masif üst versiyonu ve 36 ila 96 inç arasında değişen uzunlukları da bulunan bu çalışma tezgahlarının geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Add-A-Level ayarlanabilir çalışma tezgahları, ergonomik bir depolama alanı sağlarken aynı zamanda montaj hattı tezgahları olarak da görev yapmak üzere tasarlanmış 24 inç genişliğinde platformlardır. Bu tezgahların 4 ayaklı plastik yapısı, 1760 lb'ye kadar yükleri destekleyebilir. Bu çalışma tezgahları, verimli bir çalışma yüksekliği için ayarlanabilir bir tasarıma ve kavrama üst kısımlarının kaymasını önlemek için bir kilitleme sistemine sahiptir. Ayrıca masif üst versiyonu ve 36 ila 96 inç arasında değişen uzunlukları da bulunan bu çalışma tezgahlarının geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Aşındırıcı tekerlekler
- Uzatma Kabloları ve Çıkış Şeritleri
- Çanta ve Çanta Aksesuarları
- Havalandırma
- Boya Püskürtücüler ve Aksesuarlar
- Kablo Çekme Anahtarları
- Trafik Varilleri ve Tamburları
- Uyarı Kamçıları
- Zemin Çubukları
- Yiyecek Depolama Raf Aksesuarları
- SCOTCH Erkek Bağlantıyı Kes
- DAYTON Tahrik Milleri
- TSUBAKI Dişli 2.470 Dış # 35
- KETT TOOLS Koruma Pimleri
- MAIN FILTER INC. Çekirdeksiz Filtreler
- THOMAS & BETTS İzoleli Çatal Klemensler
- DAYTON Rulmanlarla Rulman Desteği
- BROWNING 60 Nolu Zincir İçin Konik Delikli Dişliler, Sertleştirilmiş Dişler
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL Kapı Alarmları ve Uyarıları
- GRAINGER Hex Başkanı Fişler