Lovejoy L090 Örümcekler | 68514410968 Çene Örümceği | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514410968 Çeneli Kaplin Örümcek, L090, L095, AL090, AL095 Kaplin Boyutu | AJ2XLH

LOVEJOY 68514410968 Çeneli Kaplin Örümceği, L090, L095, AL090, AL095 Kaplin Boyutu

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2XLH Model: 68514410968
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
€12.26 / Adet
Bu ürün sadece 4'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+L Tipi Örümcek
Açısal kaçıklık1 Derece
Kimyasal dirençİyi
RenkSiyah
Kaplin BoyutuL090, L095, AL090, AL095
Bağlantı TipiÇene
Kübik inç1.9775 Cu.In.
Sönümleme KapasitesiYüksek
Boyut0.880 "
Boyut A2.12 "
Boyut B0.36 "
Boyut H0.88 "
Boyut W0.44 "
MalzemeSOX (NBR) Kauçuk
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık1
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.015 "
Nominal Tork144 inç-lbs. 194 inç-lbs'ye kadar.
Normal Sıcaklık Aralığı-40 derece 212 dereceye kadar F
Paralel Hizalama0.015 "
Shore Sertliği80A
Örümcek İç Çapı0.88 "
Örümcek Dış Çapı2.12 "
Örümcek Kalınlığı (Boyut W)0.44 "
Örümcek TipiL
stilAçılış
Tork144 inç-lbs. 194 inç-lbs'ye kadar.
TipElastomerik Uç
UPC685144109682
hacim1.9775 cu. içinde.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Lovejoy 68514410968 çene bağlantı örümceği, iki şaft arasında tork iletmek ve titreşimleri ve şokları sönümlemek için kullanılır.
  • Mükemmel aşınma direnci ve kire, yağa, kuma, gres ve neme karşı koruma sağlayan SOX (NBR) kauçuk yapıya sahiptir.
  • Bu örümcek ayrıca metalden metale teması önleyerek daha az dahili aşınma ve 144 ila 194 inç-libre arasında değişen tork değerleri sağlar.
  • Bu kaplin örümceği, Lovejoy L tipi çene tarzı esnek kaplin tertibatıyla kullanım için idealdir.
  • Diğer varyantları kontrol edin Lovejoy L090 örümcekleri farklı delik çaplarında mevcuttur.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuMalzemeDelik boyutuRenkNominal TorkNormal Sıcaklık AralığıÜcret
LOVEJOY 68514410620 Çeneli Kaplin Örümcek, L075, AL075 Kaplin Boyutu | AJ2XBM 68514410620L075, AL075SOX (NBR) Kauçuk0.875 "Siyah90 inç-lbs.-40 derece 212 dereceye kadar F€9.55
LOVEJOY 68514434517 Çene Kaplin Örümcek, L225 Kaplin Boyutu, 6228 inç lbs. Tork | AJ2XCH 68514434517L225-2.625 "-6228 inç-lbs.-40 derece 450 dereceye kadar F€563.53
LOVEJOY 68514437881 Çene Kaplin Örümcek, L190 Kaplin Boyutu, 1728 In-lb Tork | AJ2XKY 68514437881L190SOX (NBR) Kauçuk2.125 "Siyah1728 inç-lbs.-40 derece 212 dereceye kadar F€61.85
LOVEJOY 68514412400 Çene Kaplin Örümcek, L225 Kaplin Boyutu, 6228 inç lbs. Tork | AJ2XKZ 68514412400L225Hytrel®2.625 "bronzlaşmak6228 inç-lbs.-60 derece 250 dereceye kadar F€173.04
LOVEJOY 68514412406 Çene Kaplin Örümcek, L225 Kaplin Boyutu, 2340 In-Lb Tork | AJ2XLK 68514412406L225SOX (NBR) Kauçuk2.625 "Siyah2340 inç-lbs.-40 derece 212 dereceye kadar F€60.47
LOVEJOY 68514437880 Çene Kaplin Örümcek, L150 Kaplin Boyutu, 1240 inç lbs. Tork | AJ2XLL 68514437880L150SOX (NBR) Kauçuk1.875 "Siyah1240 inç-lbs.-40 derece 212 dereceye kadar F€51.93
LOVEJOY 68514410393 Çeneli Kaplin Örümcek, L070 Kaplin Boyutu, 43.20 inç-lb Tork | AJ2XLT 68514410393L070SOX (NBR) Kauçuk0.75 "Siyah43.2 inç-lbs.-40 derece 212 dereceye kadar F€22.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514410968 Çeneli Kaplin Örümceği, L090, L095, AL090, AL095 Kaplin Boyutu
€12.26 / Adet