Lovejoy 68514410620 | Çeneli Kaplin Örümcek, L075, Al075 Kaplin Boyutu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514410620 Çeneli Kaplin Örümcek, L075, AL075 Kaplin Boyutu | AJ2XBM

LOVEJOY 68514410620 Çeneli Kaplin Örümceği, L075, AL075 Kaplin Boyutu

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2XBM Model: 68514410620
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
€9.67 / Adet
Bu ürün sadece 4'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+L Tipi Örümcek
Açısal kaçıklık1 Derece
Delik boyutu0.875 "
Kimyasal dirençİyi
RenkSiyah
Kaplin BoyutuL075, AL075
Bağlantı TipiÇene
Kübik inç1.3475 Cu.In.
Sönümleme KapasitesiYüksek
Boyut0.750 "
Boyut A1.75 "
Boyut B0.27 "
Boyut H0.75 "
Boyut W0.44 "
MalzemeSOX (NBR) Kauçuk
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık1
Maks. Alan sayısı Delik0.875 "
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.015 "
Nominal Tork90 inç-lbs.
Normal Sıcaklık Aralığı-40 derece 212 dereceye kadar F
Paralel Hizalama0.015 "
Shore Sertliği80A
Örümcek İç Çapı0.75 "
Örümcek Dış Çapı1.75 "
Örümcek Kalınlığı (Boyut W)0.44 "
Örümcek TipiL
stilAçılış
Tork90 In.Lbs.
TipElastomerik Uç
hacim1.3475 cu. içinde.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuMalzemeDelik boyutuRenkNominal TorkNormal Sıcaklık AralığıÜcret
LOVEJOY 68514434517 Çene Kaplin Örümcek, L225 Kaplin Boyutu, 6228 inç lbs. Tork | AJ2XCH 68514434517L225-2.625 "-6228 inç-lbs.-40 derece 450 dereceye kadar F€558.98
LOVEJOY 68514437881 Çene Kaplin Örümcek, L190 Kaplin Boyutu, 1728 In-lb Tork | AJ2XKY 68514437881L190SOX (NBR) Kauçuk2.125 "Siyah1728 inç-lbs.-40 derece 212 dereceye kadar F€61.85
LOVEJOY 68514412400 Çene Kaplin Örümcek, L225 Kaplin Boyutu, 6228 inç lbs. Tork | AJ2XKZ 68514412400L225Hytrel®2.625 "bronzlaşmak6228 inç-lbs.-60 derece 250 dereceye kadar F€173.04
LOVEJOY 68514410968 Çeneli Kaplin Örümcek, L090, L095, AL090, AL095 Kaplin Boyutu | AJ2XLH 68514410968L090, L095, AL090, AL095SOX (NBR) Kauçuk-Siyah144 inç-lbs. 194 inç-lbs'ye kadar.-40 derece 212 dereceye kadar F€12.26
LOVEJOY 68514412406 Çene Kaplin Örümcek, L225 Kaplin Boyutu, 2340 In-Lb Tork | AJ2XLK 68514412406L225SOX (NBR) Kauçuk2.625 "Siyah2340 inç-lbs.-40 derece 212 dereceye kadar F€60.47
LOVEJOY 68514437880 Çene Kaplin Örümcek, L150 Kaplin Boyutu, 1240 inç lbs. Tork | AJ2XLL 68514437880L150SOX (NBR) Kauçuk1.875 "Siyah1240 inç-lbs.-40 derece 212 dereceye kadar F€51.93
LOVEJOY 68514410393 Çeneli Kaplin Örümcek, L070 Kaplin Boyutu, 43.20 inç-lb Tork | AJ2XLT 68514410393L070SOX (NBR) Kauçuk0.75 "Siyah43.2 inç-lbs.-40 derece 212 dereceye kadar F€22.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514410620 Çeneli Kaplin Örümceği, L075, AL075 Kaplin Boyutu
€9.67 / Adet